Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Mülleimer
>
Müllsäcke
>
PE-Säcke
>
Artikel
Müllsäcke DEISS PREMIUM aus LDPE 120 Liter, 700x1100x0,07 mm transparent
Menge:
Rollen
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C8686-19005
Hersteller:
Emil Deiss
Herst.-Nr.:
19005
EAN/GTIN:
4001553190053
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
Müllsäcke DEISS PREMIUM aus LDPE 120 Liter, 700x1100x0,07 mm transparent
Besonders reißfeste und durchstoßsichere Müllsäcke aus Recycling-Material. PREMIUM Abfallsäcke werden aus LDPE (Hochdruck-Polyethylen) mit einem Recyclinganteil von nahezu 100% hergestellt. Dabei gelangen nur ausgesuchte Regranulate zum Einsatz. Die modernsten Fertigungsmethoden garantieren eine sehr hohe Produktqualität. Die überdurchschnittliche Durchstoß- und Reißfestigkeit stellt sicher, dass PREMIUM Produkte auch extrem hohen Anforderungen gerecht werden. Besonders geeignet in den Bereichen Gebäudereinigung, Industrie, Handwerk, HoReCa, Krankenhaus und Pflege.
gleichbleibend hohe PREMIUM Qualität
extrem hohe Durchstoß- und Reißfestigkeit
aus Recycling-Material
typische Behälter: 120 l Abfallsackständer
Weitere Informationen:
Breite x Länge:
700 x 1100 mm
Material:
Polyethylen LDPE
Farbe:
transparent
Volumen:
120 Liter
Materialstärke:
0,07 mm
Regenerat-Anteil:
99 Prozent
... >
DEISS
>
Müllsäcke & Müllbeutel
>
PREMIUM Müllsäcke
Weitere Suchbegriffe:
Kunststoffsack
,
PE-Abfallsack
,
PE-Säcke
,
Plastiksäcke
,
müllsäcke 70my 120l transparent
,
abfall-säcke transparent
,
abfall säcke
,
Müllbeutel
,
Abfallsäcke
,
Abfallbeutel
,
Müllsack
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,60*
Preis gilt ab 6.000 Rollen
1 Rolle enthält 25 Stück (ab € 0,664* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Rollen
€ 22,80*
€ 27,13
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 22,70*
€ 27,01
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 21,49*
€ 25,57
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 21,15*
€ 25,17
pro Rolle
ab 40 Rollen
€ 20,39*
€ 24,26
pro Rolle
ab 6000 Rollen
€ 16,60*
€ 19,75
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Müllsäcke DEISS PREMIUM aus LDPE 120 Liter, 700x1100 mm Typ 60 transparent
Emil Deiss
19029
ab € 7,03*
Ähnlich
Müllsäcke DEISS PREMIUM aus LDPE 120 Liter, 700x1100 mm Typ 60 transparent
Emil Deiss
19002
ab € 7,52*
Ähnlich
Müllsäcke DEISS PREMIUM aus LDPE 120 Liter, 700x1100x0,06 mm transparent
Emil Deiss
19003
ab € 9,71*
Ähnlich
Müllsäcke DEISS PREMIUM aus LDPE 120 Liter, 800x1000x0,05 mm transparent
Emil Deiss
19302
ab € 9,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen