Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Mülleimer
>
Müllsäcke
>
PE-Säcke
>
Artikel
Müllsäcke DEISS ECOFINE aus LDPE/LLDPE 120 Liter, 700x1100 mm transparent
Menge:
Rolle
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C8686-19900
Hersteller:
Emil Deiss
Herst.-Nr.:
19900
EAN/GTIN:
4001553199001
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
Müllsäcke DEISS ECOFINE aus LDPE/LLDPE 120 Liter, 700x1100 mm transparent
Die preisgünstige Alternative mit hoher Folienelastizität. ECOFINE ist die optimale Lösung für leichte Abfälle. ECOFINE Müllsäcke werden zu 100% aus Regenerat hergestellt. Durch die spezielle Compoundierung von LDPE- und LLDPE-Regenerat werden trotz geringerer Foliendicke überdurchschnittliche technische Eigenschaften erzielt, insbesondere hinsichtlich der Folienelastizität.
hohe Folienelastizität
umweltfreundlich da aus Recycling-Polyethylen/Prozessabfällen
preisgünstige Alternative für leichten Abfall
typische Behälter: 120 l Abfallsackständer
Weitere Informationen:
Breite x Länge:
700 x 1100 mm
Material:
Polyethylen LDPE/LLDPE
Farbe:
transparent
Volumen:
120 Liter
Regenerat-Anteil:
68 Prozent
... >
DEISS
>
Müllsäcke & Müllbeutel
>
ECOFINE Müllsäcke
Weitere Suchbegriffe:
Kunststoffsack
,
PE-Abfallsack
,
PE-Säcke
,
Plastiksäcke
,
müllsäcke 120 l transparent deiss
,
abfall-säcke transparent
,
abfall säcke
,
Müllbeutel
,
Abfallsäcke
,
Abfallbeutel
,
Müllsack
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,76*
Preis gilt ab 7.500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 7,23*
€ 8,60
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 6,61*
€ 7,87
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 6,54*
€ 7,78
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 6,32*
€ 7,52
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 6,10*
€ 7,26
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 4,76*
€ 5,66
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Müllsäcke DEISS ECOFINE aus LDPE/LLDPE 120 Liter, 700x1100 mm blau
Emil Deiss
10900
ab € 3,18*
Ähnlich
Müllsäcke DEISS ECOFINE aus LDPE/LLDPE 120 Liter, 700x1100 mm gelb
Emil Deiss
13900
ab € 4,07*
Ähnlich
Müllsäcke DEISS ECOFINE aus LDPE/LLDPE 120 Liter, 700x1100 mm rot
Emil Deiss
11900
ab € 4,33*
Ähnlich
Müllsäcke DEISS ECOFINE aus LDPE/LLDPE 120 Liter, 700x1100 mm schwarz
Emil Deiss
15900
ab € 4,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen