Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsäcke DEISS aus HDPE 120 Liter, 700x1100x0,014 mm blau


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Müllsäcke DEISS aus HDPE 120 Liter, 700x1100x0,014 mm blau
Müllsäcke DEISS aus HDPE 120 Liter, 700x1100x0,014 mm blau
Artikel-Nr.:
     C8686-50001
Hersteller:
     Emil Deiss
Herst.-Nr.:
     50001
EAN/GTIN:
     4001553500012
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke

Müllsäcke DEISS aus HDPE 120 Liter, 700x1100x0,014 mm blau

Lassen Sie sich von der DEISS Qualität überzeugen. DEISS Müllsäcke und Müllbeutel überzeugen durch ihre gleichbleibend hohe Qualität. Von der Auswahl der Rohstoffe bis hin zu strengen Qualitätsprüfungen haben wir immer das perfekte Endprodukt im Blick. DEISS HDPE-Müllsäcke sind Müllsäcke aus dem Polyethylen hoher Dichte. HDPE-Müllbeutel sind eher dünnwandig, zu gleicher Zeit jedoch zäh und reißfest.

  • hohe Durchstoß- und Reißfestigkeit
  • qualitativ hochwertige HDPE-Folie
  • über 50 % Regenerat-Anteil
  • typische Behälter: 120 l Reinigungswagen, Müllsackständer
Weitere Informationen:
Breite x Länge:
700 x 1100 mm
Material:
Polyethylen HDPE
Farbe:
blau
Volumen:
120 Liter
Materialstärke:
0,014 mm
Regenerat-Anteil:
50 Prozent
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfall-säcke blau 120l, abfall säcke, abfall-säcke 120 liter, Müllbeutel, Abfallsäcke, Abfallbeutel, Müllsack
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
1 Karton enthält 500 Stück (ab € 0,07732* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 52,61*
€ 62,61
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 52,20*
€ 62,12
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 49,39*
€ 58,77
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 48,45*
€ 57,66
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 46,92*
€ 55,83
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 38,66*
€ 46,01
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.