Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsäcke DEISS PREMIUM aus LDPE 160 Liter, 500+400x1200x0,05 mm grau


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Müllsäcke DEISS PREMIUM aus LDPE 160 Liter, 500+400x1200x0,05 mm grau
Müllsäcke DEISS PREMIUM aus LDPE 160 Liter, 500+400x1200x0,05 mm grau
Artikel-Nr.:
     C8686-94118
Hersteller:
     Emil Deiss
Herst.-Nr.:
     94118
EAN/GTIN:
     4001553941181
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke

Müllsäcke DEISS PREMIUM aus LDPE 160 Liter, 500+400x1200x0,05 mm grau

Besonders reißfeste und durchstoßsichere Müllsäcke aus Recycling-Material. PREMIUM Abfallsäcke werden aus LDPE (Hochdruck-Polyethylen) mit einem Recyclinganteil von nahezu 100% hergestellt. Dabei gelangen nur ausgesuchte Regranulate zum Einsatz. Die modernsten Fertigungsmethoden garantieren eine sehr hohe Produktqualität. Die überdurchschnittliche Durchstoß- und Reißfestigkeit stellt sicher, dass PREMIUM Produkte auch extrem hohen Anforderungen gerecht werden. Besonders geeignet in den Bereichen Gebäudereinigung, Industrie, Handwerk, HoReCa, Krankenhaus und Pflege.

  • gleichbleibend hohe PREMIUM Qualität
  • extrem hohe Durchstoß- und Reißfestigkeit
  • aus Recycling-Material
  • typische Behälter: DEISS Bag n Box
Weitere Informationen:
Breite x Länge:
500 x 1200 mm
Material:
Polyethylen LDPE
Farbe:
grau
Volumen:
160 Liter
Materialstärke:
0,05 mm
Regenerat-Anteil:
89,5 Prozent
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, Schwergutsack, Schwerlastsack, abfallsack, Müllbeutel, Abfallsäcke, Abfallbeutel, Müllsack
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,268*
  
Preis gilt ab 6.000 Rollen
Mindestbestellmenge: 2 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Rollen
€ 12,03*
€ 14,32
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 11,98*
€ 14,26
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 7,509*
€ 8,93571
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 7,135*
€ 8,49065
pro Rolle
ab 40 Rollen
€ 6,921*
€ 8,23599
pro Rolle
ab 80 Rollen
€ 6,846*
€ 8,14674
pro Rolle
ab 160 Rollen
€ 6,782*
€ 8,07058
pro Rolle
ab 320 Rollen
€ 6,708*
€ 7,98252
pro Rolle
ab 6000 Rollen
€ 5,268*
€ 6,26892
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Emil Deiss
94023
ab € 55,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.