Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsäcke DEISS aus LDPE 180 Liter, 500+450x1250x0,06 mm transparent


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Müllsäcke DEISS aus LDPE 180 Liter, 500+450x1250x0,06 mm transparent
Müllsäcke DEISS aus LDPE 180 Liter, 500+450x1250x0,06 mm transparent
Artikel-Nr.:
     C8686-99129
Hersteller:
     Emil Deiss
Herst.-Nr.:
     99129
EAN/GTIN:
     4001553991292
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke

Müllsäcke DEISS aus LDPE 180 Liter, 500+450x1250x0,06 mm transparent

Lassen Sie sich von der DEISS Qualität begeistern. DEISS Müllsäcke und Müllbeutel überzeugen durch ihre gleichbleibend hohe Qualität. Von der Auswahl der Rohstoffe bis hin zu strengen Qualitätsprüfungen haben wir immer das perfekte Endprodukt im Blick. DEISS LDPE-Müllsäcke werden aus Recycling-Polyethylen hergestellt. LDPE ist ein weiches, dehnbares Material, das aufgrund seiner Reißfestigkeit auch für sperrige und kantige Abfälle geeignet ist.

  • extrem hohe Durchstoß- und Reißfestigkeit
  • LDPE aus Recycling-Polyethylen
  • geeignet für hausmüllähnliche Abfälle, gemischter Abfall mit Nassanteil
  • typische Behälter: 120 l Mülltonne
Weitere Informationen:
Breite x Länge:
500 x 1250 mm
Material:
Polyethylen LDPE
Farbe:
transparent
Volumen:
180 Liter
Materialstärke:
0,06 mm
Regenerat-Anteil:
97 Prozent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 181,74*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 1,8174* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 231,34*
€ 275,29
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 229,28*
€ 272,84
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 219,48*
€ 261,18
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 208,67*
€ 248,32
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 181,74*
€ 216,27
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Emil Deiss
99016
ab € 312,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.