Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hordenwagenabdeckungen DEISS aus LDPE, 950+750x1800x0,025 mm transparent


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Hordenwagenabdeckungen DEISS aus LDPE , 950+750x1800x0,025 mm transparent
Hordenwagenabdeckungen DEISS aus LDPE , 950+750x1800x0,025 mm transparent
Artikel-Nr.:
     C8686-99823
Hersteller:
     Emil Deiss
Herst.-Nr.:
     99823
EAN/GTIN:
     4001553998239
Suchbegriffe:
Hordenwagen-Abdeckhaube
Hordenwagen-Warmhaltehaube
Stikkenwagen-Abdeckhaube
Stikkenwagen-Warmhaltehaube

Hordenwagenabdeckungen DEISS aus LDPE, 950+750x1800x0,025 mm transparent

Der hygienische Schutz von Hordenwagen vor Staub und Schmutz. Die DEISS Folienhüllen für Regalwagen sind aus extra starker LDPE-Folie gefertigt. Dank der transparenten Folie bleibt der Wageninhalt gut geschützt und dennoch sichtbar

  • umweltfreundlich da aus Recycling-Polyethylen
  • lebensmittelunbedenklich
  • Einsatzort: Gastronomie, Gebäudereinigung, Horeka
  • typische Behälter: Hordenwagen
Weitere Informationen:
Breite x Länge:
950 x 1800 mm
Material:
Polyethylen LDPE
Farbe:
transparent
Materialstärke:
0,025 mm
Regenerat-Anteil:
0 Prozent
Weitere Suchbegriffe: hordenwagen abdeckhaube, Hordenwagenabdeckung, Abdeckhaube, Hordenwagen, Wagenabdeckung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,10*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
1 Karton enthält 100 Stück (ab € 0,971* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 126,58*
€ 150,63
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 122,74*
€ 146,06
pro Karton
ab 4 Kartons
€ 121,50*
€ 144,59
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 116,91*
€ 139,12
pro Karton
ab 8 Kartons
€ 115,71*
€ 137,69
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 111,04*
€ 132,14
pro Karton
ab 16 Kartons
€ 109,90*
€ 130,78
pro Karton
ab 32 Kartons
€ 108,75*
€ 129,41
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 97,10*
€ 115,55
pro Karton
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Emil Deiss
99261
ab € 172,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.