Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Fluidtechnik
>
Drucklufttechnik
>
Druckluftverbindungstechnik
>
Pneumatik Schläuche
>
Druckluftschlauchverbinder
>
Artikel
Kunststoff-Schlauchverbinder Sortiment
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C86JD-1957-896
Hersteller:
Normfest
Herst.-Nr.:
1957-896
EAN/GTIN:
4034138600906
Suchbegriffe:
Druckluftschlauchverbinder
Pneumatikschlauchverbinder
Schlauchverbinder
schlauchverbinder t-stück
Inhalt: 160 Teile 10 x Geradeschlauchverbinder 3mm (Art.-Nr. 5896-103) 10 x Geradeschlauchverbinder 4mm (Art.-Nr. 5896-104) 10 x Geradeschlauchverbinder 5mm (Art.-Nr. 5896-105) 10 x Geradeschlauchverbinder 6mm (Art.-Nr. 5896-106) 10 x T-Schlauchverbinder 3mm (Art.-Nr. 5896-203) 10 x T-Schlauchverbinder 4mm (Art.-Nr. 5896-204) 10 x T-Schlauchverbinder 5mm (Art.-Nr. 5896-205) 10 x T-Schlauchverbinder 6mm (Art.-Nr. 5896-206) 10 x Winkelschlauchverbinder 3mm (Art.-Nr. 5896-303) 10 x Winkelschlauchverbinder 4mm (Art.-Nr. 5896-304) 10 x Winkelschlauchverbinder 5mm (Art.-Nr. 5896-305) 10 x Winkelschlauchverbinder 6mm (Art.-Nr. 5896-306) 10 x Y-Schlauchverbinder 3mm (Art.-Nr. 5896-403) 10 x Y-Schlauchverbinder 4mm (Art.-Nr. 5896-404) 10 x Y-Schlauchverbinder 5mm (Art.-Nr. 5896-405) 10 x Y-Schlauchverbinder 6mm (Art.-Nr. 5896-406) Kunststoff-Schlauchverbinder für die Scheibenwaschanlage
Weitere Informationen:
UNSPSC:
25171506
... >
Lager C86JD
>
Fahrzeugteile PKW
>
Scheibenwaschanlage
... >
Lager C86JD
>
Inspektion & Wartung
>
Scheibenwaschanlage
... >
Lager C86JD
>
Fahrzeugteile PKW
>
Sortimente
Weitere Suchbegriffe:
schlauchverbinder
,
1957896 Scheibenwaschanlage Waschanlage Waschdüse schlauch kunststoff
,
KST SCHLAUCHVERBINDER SORTIMENT 1957896 Scheibenwaschanlage Waschanlage Waschdüse schlauch kunststoff Kunststoff Schlauchverbinder Sortiment Verbinder Düse Duese Check Inspektion Wartung Sortimente
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 135,79*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,79*
€ 161,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,62*
€ 160,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,62*
€ 155,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,03*
€ 153,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,06*
€ 128,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PVC-Schläuche 3,0 x 1,0 mm
Normfest
5895-3
€ 29,97*
Zubehör
PVC-Schläuche, 10m 10,0 x 1,5 mm
Normfest
5895-10
€ 52,42*
Zubehör
PVC-Schläuche, 10m 12,0 x 1,5 mm
Normfest
5895-12
€ 52,47*
Zubehör
PVC-Schläuche, 10m 4,0 x 1,0 mm
Normfest
5895-4
€ 29,72*
Zubehör
PVC-Schläuche, 10m 5,0 x 1,0 mm
Normfest
5895-5
€ 34,97*
Zubehör
PVC-Schläuche, 10m 6,0 x 1,0 mm
Normfest
5895-6
€ 34,97*
Zubehör
Sortimentsturm unbestückt für 5 Sortimentskoffer
Normfest
1958-100
€ 173,68*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.