Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Technische Leuchten
>
Maschinenleuchte
>
Artikel
Inspektionsleuchte ILF 200 inkl. USB-Ladekabel
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C86JD-7982-70-110
Hersteller:
Normfest
Herst.-Nr.:
7982-70-110
EAN/GTIN:
4034138914270
Suchbegriffe:
Maschinenlampe
Maschinenleuchte
maschinenlampe led magnetfuß
maschinenlampe led
Haupt-LED: 2 Watt COB LED Zusatz-LED: 3 Watt SMD LED Lichtstrom: 70-230 lm Leuchtdauer: 1,5-4h Schutzfunktionen: Tiefenladungsschutz Akkupack: 3.7V Li-Po 700mAh Schutzklasse: IP20 Länge: 173,9mm Leuchtweite: 10-25m 1 Halteclip auf der Rückseite drehbarer Standfuß mit Magnet verschiedene Schalterfunktionen Leuchtstarke, mit Magnetfuß ausgestattete Dual-LED Handlampe mit bis zu 4 Stunden Laufzeit und 230 Lumen. Perfekt für die Verwendung direkt am Fahrzeug! Unsere Handlampe lässt sich Dank des Halteclips oder mit dem Magnetfuß an Bauteilen befestigen. Der Lichtkegel ist leicht weitwinklig, um eine großflächige Ausleuchtung zu gewährleisten.
... >
Lager C86JD
>
Autoelektrik
>
Taschenlampen
... >
Werkstattbedarf Teil 1
>
Lampen
>
Taschenlampen
Weitere Suchbegriffe:
maschinenlampe magnetfuß
,
798270110 Handlampe beleuchtung Lampe
,
NORMFEST ILF 200 798270110 Handlampe beleuchtung Lampe Inspektionsleuchte inkl USB Ladekabel Taschenlampen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,65*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,71*
€ 54,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,41*
€ 52,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,61*
€ 49,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,38*
€ 48,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,99*
€ 46,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,65*
€ 38,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AC-Netzteil USB für Werkstattlampen (Art.-Nr. 7982-70-..)
Normfest
7982-70-001
ab € 9,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen