Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Technische Leuchten
>
Maschinenleuchte
>
Artikel
LED Profi-Inspektionsleuchte IL 500
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C86JD-7982-70-60
Hersteller:
Normfest
Herst.-Nr.:
7982-70-60
EAN/GTIN:
4034138911316
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Maschinenlampe
Maschinenleuchte
maschinenlampe led
maschinenlampe
robustes Kunststoffgehäuse gummierte Grifffläche moderne LED-Technik Lichtrom bei 0,5m Abstand: Hauptleuchte - 500lm; Zusatzleuchte - 250lm effektive Leuchtdauer: Hauptleuchte: ca. 2,5 h - Zusatzleuchte: ca. 5 h Ladedauer: ca. 3,5 h Befestigungsmöglichkeiten der Lampe: um 360° drehbarer Haken auf der Gehäuseoberseite Magnet an Rückseite des Gehäuses inkl. Micro USB Ladekabel 1.5m (optional über USB AC Ladenetzteil oder Kfz-Adapter ladbar, nicht im Lieferumfang enthalten) Gewicht: 190 g Abmessungen: 280 x 40 x 27 mm
... >
Lager C86JD
>
Autoelektrik
>
Taschenlampen
... >
Werkstattbedarf Teil 1
>
Lampen
>
Taschenlampen
Weitere Suchbegriffe:
79827060
,
NORMFEST IL 500 79827060 LED Profi Inspektionsleuchte Taschenlampen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,81*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,58*
€ 66,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,36*
€ 64,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,66*
€ 61,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,37*
€ 59,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,77*
€ 56,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,81*
€ 48,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AC-Netzteil USB für Werkstattlampen (Art.-Nr. 7982-70-..)
Normfest
7982-70-001
ab € 9,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen