Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7504 Bohrschrauben mit Linsenkopf M-H zn 2,9x16mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIN 7504 Bohrschrauben mit Linsenkopf M-H zn 2,9x16mm HP
DIN 7504 Bohrschrauben mit Linsenkopf M-H zn 2,9x16mm HP
Artikel-Nr.:
     3145-104414203
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796381140
Suchbegriffe:
Bohrschraube DIN 7504 N
DIN 7504 N
DIN 7504 N Bohrschraube
DIN 7504 N Kreuzschlitzschraube
DIN 7504; Bohrschrauben mit Linsenkopf M-H; galv. verzinkt; 2,9x16mm; HP 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
2,9x16mm HP
DIN:
7504
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser:
2,9 mm
Länge:
16 mm
d:
2,9 mm
Bohrbereich von/bis:
0,7/1,9 mm
dp max.:
2,3 mm
dk:
5,6 mm
k:
2,4 mm
Kreuzschlitz Größe:
1 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/6047/001/ 2,9/ 16,0/ /01
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
5830
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0223*
€ 0,0304*
4 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 8,50*
ab € 4,76*
€ 6,83*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 8,61*
€ 11,97*
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 9,76*
€ 13,56*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0304*
€ 0,03618
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0223*
€ 0,02654
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 30,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056605001
ab € 0,37*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.