Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Schrauben
>
Gewindeformende Schrauben
>
Bohrschraube
>
Linsenbohrschraube
>
Artikel
DIN 7504 Bohrschrauben mit Linsenkopf M-H zn 5,5x45mm HP
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Dresselhaus
icecat
Lager 3145
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-104414255
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4001796381553
Suchbegriffe:
Bohrschraube DIN 7504 N
DIN 7504 N
DIN 7504 N Bohrschraube
DIN 7504 N Kreuzschlitzschraube
DIN 7504; Bohrschrauben mit Linsenkopf M-H; galv. verzinkt; 5,5x45mm; HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
5,5x45mm HP
DIN:
7504
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
500 Stück
Durchmesser:
5,5 mm
Länge:
45 mm
d:
5,5 mm
Bohrbereich von/bis:
1,75/5,25 mm
dp max.:
4,8 mm
dk:
11 mm
k:
4 mm
Kreuzschlitz Größe:
3 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/6047/001/ 5,5/ 45,0/ /01
... >
Schrauben und Zubehör für Metall- und Blechverarbe
>
Bohrschrauben mit Linsenkopf M-H
>
galv. verzinkt
Weitere Suchbegriffe:
DIN 7504 N Kreuzschraube
,
DIN 7504 N Linsenkopfschraube
,
DIN 7504 N Schraube
,
Kreuzschlitzschraube DIN 7504 N
,
Kreuzschraube DIN 7504 N
,
Linsenkopfschraube DIN 7504 N
,
Schraube DIN 7504 N
,
Bohrschraube DIN EN ISO 15481
,
Bohrschraube ISO 15481
,
DIN EN ISO 15481
,
ISO 15481
,
Linsenbohrschraube
,
Linsenkopfschraube
,
Linsenschraube
,
linsenbohrschraube 4x45
,
linsenkopfschraube
,
linsenkopfschraube ph
,
Bohrschrauben mit Linsenkopf
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3145
1 Tag
1100
500
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1013*
€ 0,1335*
Lager 870
5 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 8,50*
ab € 15,23*
€ 20,68*
Lager 3517
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 18,13*
€ 24,59*
Lager 6012
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 20,69*
€ 27,79*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,1335*
€ 0,15887
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1277*
€ 0,15196
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1013*
€ 0,12055
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück (
entspricht € 66,75* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 3145
Versand:
Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera 851/1 TH Bits, PH 3 x 25 mm, 05056625001
Wera
05056625001
ab € 0,44*
Zubehör
Wera 889/4/1 K Rapidaptor Universalhalter, 1/4 Zoll x 50 mm x 1/4 Zoll, 05052502001
Wera
05052502001
ab € 7,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen