Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7504 Bohrschrauben, Sechskantkopf mit Bund-K zn 3,5x13mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIN 7504 Bohrschrauben, Sechskantkopf mit Bund-K zn 3,5x13mm HP
DIN 7504 Bohrschrauben, Sechskantkopf mit Bund-K zn 3,5x13mm HP
Artikel-Nr.:
     3145-104414285
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796394423
Suchbegriffe:
Bohrschrauben ohne DIN
Bohrschraube DIN 7504 K
DIN 7504 K
DIN 7504 K Bohrschraube
DIN 7504; Bohrschrauben, Sechskantkopf mit Bund-K; galv. verzinkt; 3,5x13mm; HP 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
3,5x13mm HP
DIN:
7504
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser:
3,5 mm
Länge:
13 mm
d:
3,5 mm
Bohrbereich von/bis:
0,7/2,25 mm
dp max.:
2,8 mm
c:
0,6 mm
dc:
8,3 mm
k:
3,4 mm
s:
5,5 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/6037/001/ 3,5/ 13,0/ /01
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
7542
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0294*
€ 0,0399*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 8,10*
€ 11,35*
4 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 8,50*
ab € 8,53*
€ 11,91*
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 9,19*
€ 12,87*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0399*
€ 0,04748
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0294*
€ 0,03499
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 39,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.