Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer-S Dübel Art.-Nr.050105 5 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0021667
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     4006209501054
EAN/GTIN:
     4006209501054
Suchbegriffe:
Nylondübel
Polyamiddübel
Schraubanker
Spreizdübel
fischer-S Dübel; Art.-Nr.050105; 5; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
5 HP
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Abmessung 1:
5
S:
5 mm
do Bohrer ø:
5 mm
l Dübellänge:
25 mm
d1 Holz-Spanpl.schr.:
3-4 mm
mind. Bohrlochtiefe:
35 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2611/000/ 5,0/ / /01
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1886
3800
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,02273*
€ 0,03173*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,024*
€ 0,0328*
16 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0242*
€ 0,0339*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0242*
€ 0,0339*
4 Tage
300
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,0248*
€ 0,0346*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,03173*
€ 0,03776
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,03033*
€ 0,03609
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,02843*
€ 0,03383
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,02273*
€ 0,02705
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 3,173* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.