Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer-S Dübel Art-Nr. 50106 Fischer Artikelnummer 50106 6 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0076958
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     4006209501061
EAN/GTIN:
     4006209501061
Suchbegriffe:
Nylondübel
Polyamiddübel
Schraubanker
Spanplattenschraube
fischer-S Dübel; Art-Nr. 50106 Fischer Artikelnummer 50106; 6; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
6 HP
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Abmessung 1:
6
S:
6 mm
do Bohrer ø:
6 mm
l Dübellänge:
30 mm
d1 Holz-Spanpl.schr.:
4-5 mm
mind. Bohrlochtiefe:
40 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2611/000/ 6,0/ / /01
Angebote (41)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1886
147700
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,0316*
€ 0,0424*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0325*
€ 0,0435*
2 Tage
9200
100
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,0329*
€ 0,044*
2 Tage
1000
100
pro Stück
€ 4,98*
ab € 0,033*
€ 0,0443*
16 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0325*
€ 0,0443*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0424*
€ 0,05046
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0402*
€ 0,04784
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0378*
€ 0,04498
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0316*
€ 0,0376
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 4,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.