Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer-S Dübel Art.50108 Fischer Artikelnummer 50108 8 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     870-4006209501085
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     4006209501085
EAN/GTIN:
     4006209501085
Suchbegriffe:
Nylondübel
Polyamiddübel
Schraubanker
Spanplattenschraube
fischer-S Dübel; Art.50108 Fischer Artikelnummer 50108; 8; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
8 HP
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Abmessung 1:
8
S:
8 mm
do Bohrer ø:
8 mm
l Dübellänge:
40 mm
d1 Holz-Spanpl.schr.:
4,5-6 mm
mind. Bohrlochtiefe:
55 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2611/000/ 8,0/ / /01
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 870
unbekannt
100
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,0437*
€ 0,0647*
3 Tage
2700
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,04633*
€ 0,06913*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0473*
€ 0,0693*
16 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0464*
€ 0,0693*
8 Tage
2800
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,0473*
€ 0,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0647*
€ 0,07699
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0605*
€ 0,072
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0574*
€ 0,06831
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0437*
€ 0,052
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 6,47* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.