Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer-S Dübel Art.050112 Fischer Artikelnummer 50112 12 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0021669
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     4006209501122
EAN/GTIN:
     4006209501122
Suchbegriffe:
Nylondübel
Polyamiddübel
Schraubanker
Spanplattenschraube
fischer-S Dübel; Art.050112 Fischer Artikelnummer 50112; 12; HP 25 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
12 HP
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
25 Stück
Abmessung 1:
12
S:
12 mm
do Bohrer ø:
12 mm
l Dübellänge:
60 mm
d1 Holz-Spanpl.schr.:
8-10 mm
mind. Bohrlochtiefe:
80 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2611/000/ 12,0/ / /01
Angebote (41)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1886
600
25
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,11732*
€ 0,16232*
3 Tage
2750
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,1289*
€ 0,1769*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1243*
€ 0,1803*
25
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,1344*
€ 0,1864*
4 Tage
350
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,1356*
€ 0,1876*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,16232*
€ 0,19316
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,15632*
€ 0,18602
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,15232*
€ 0,18126
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,13832*
€ 0,1646
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,13632*
€ 0,16222
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,11732*
€ 0,13961
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 4,058* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.