Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMPSON NP Lochbleche NP20/60/140 tzn 60x140x2 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SIMPSON NP Lochbleche NP20/60/140 tzn 60x140x2 HP
SIMPSON NP Lochbleche NP20/60/140 tzn 60x140x2 HP
Artikel-Nr.:
     1690-3000257110
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     5701953837006
EAN/GTIN:
     5701953837006
Suchbegriffe:
Holzbau-Lochblech
Holzbau-Lochplatte
Lochblech-Streifen
Lochblechstreifen
SIMPSON NP Lochbleche; NP20/60/140; feuerverzinkt (tzn); 60x140x2; HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
60x140x2 HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
feuerverzinkt (tzn)
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Abmessung 1:
60
Abmessung 2:
140
Abmessung 3:
2
A:
60 mm
B:
140 mm
T:
2 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2378/061/ 60/ 140/ 2,0/01
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
112
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,4554*
€ 0,5762*
2 Tage
150
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,4729*
€ 0,5837*
2 Tage
150
50
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,4711*
€ 0,6011*
14 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,4743*
€ 0,6043*
2 Tage
105
50
pro Stück
€ 5,59*
ab € 0,5283*
€ 0,6683*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5762*
€ 0,68568
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5661*
€ 0,67366
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,566*
€ 0,67354
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,5659*
€ 0,67342
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5658*
€ 0,6733
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,5657*
€ 0,67318
pro Stück
ab 350 Stück
€ 0,5656*
€ 0,67306
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,5655*
€ 0,67295
pro Stück
ab 450 Stück
€ 0,5654*
€ 0,67283
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5354*
€ 0,63713
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5054*
€ 0,60143
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4554*
€ 0,54193
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 28,81* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BKS
B-06150-B1-L-8
ab € 23,31*
Zubehör
BKS
B-06150-B1-L-8
ab € 25,97*
Zubehör
BKS
B-06150-B1-R-8
ab € 23,18*
Zubehör
BKS
B-06150-C1-R-8
ab € 23,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.