Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell EDGE 14662 Handschuhe Größe 10,0


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ansell EDGE 14662 Handschuhe Größe 10,0
Ansell EDGE 14662 Handschuhe Größe 10,0
Ansell EDGE 14662 Handschuhe Größe 10,0
Ansell EDGE 14662 Handschuhe Größe 10,0
Ansell EDGE 14662 Handschuhe Größe 10,0
Artikel-Nr.:
     C8824-14662100
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     14662100
EAN/GTIN:
     10076490030428
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
  • Arbeiter, die dem Risiko eines Kontakts mit Ölen, Fetten, Säuren, Ätzmitteln und Alkoholen ausgesetzt sind, benötigen einen zuverlässigen Handschutz.
  • EDGE ist die wirtschaftliche Lösung. Durch seine Vinyl-Vollbeschichtung ist dieser Handschuh für ein breites Spektrum von Industriechemikalien undurchdringlich.
  • Seine strukturierte Ausführung schützt vor Abschürfungen und ermöglicht einen exzellenten Nass- und Ölgriff.
  • Die Flexibilität und der Tragekomfort des EDGE-Handschuhs verhindern eine schnelle Handermüdung und steigern die Arbeitseffizienz.
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Material:
PVC
Länge:
260 mm / 10 Inches MM / Zoll
ProductTyp:
Industrielle Handschuhe
Normen und Zertifikate:
CE-Nummer | EN 388:2003 | EN 420:2003 + A1:2009 | EN ISO 374-1:2016 | EN ISO 374-5:2016 | EN 388:2016 | Kategorie III | Kompatibel mit der REACH-Verordnung
Anwendungen:
Produktionsdienste | Produktion & Verarbeitung | Leichte Montagearbeiten | Versorgungsanlagen
Schutzniveau:
Chemikalien und Flüssigkeiten
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 1,90417* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,36008*
€ 37,3185
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,76*
€ 35,4144
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 28,96008*
€ 34,4625
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,34008*
€ 32,5347
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 25,97004*
€ 30,90435
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,16004*
€ 29,94045
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 23,83008*
€ 28,3578
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,21004*
€ 27,61995
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,71*
€ 23,4549
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
14662080
ab € 19,70004*
Ähnlich
Ansell
14662090
ab € 19,87008*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.