Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell AlphaTec 38560 Handschuhe Größe 7,0


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ansell AlphaTec 38560 Handschuhe Größe 7,0
Ansell AlphaTec 38560 Handschuhe Größe 7,0
Ansell AlphaTec 38560 Handschuhe Größe 7,0
Ansell AlphaTec 38560 Handschuhe Größe 7,0
Artikel-Nr.:
     C8824-38560070
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     38560070
EAN/GTIN:
     10076490440609
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
  • Exzellenter Schutz vor Gasen, insbesondere Ozon.
  • Nicht velourisierter Handschuh aus Butyl.
  • Ausführung mit verlängerter Stulpe für einen zusätzlichen Schutz.
  • Rollrand für ein einfaches An- / Ausziehen und eine gute Weiterreißfestigkeit.
  • Geraute Ausführung der Hand für sichereres Arbeiten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Material:
Butylpolymer
Länge:
350 mm MM
ProductTyp:
Industrielle Handschuhe
Normen und Zertifikate:
CE-Nummer | EN ISO 374-1:2016 | EN 420:2003 + A1:2009 | EN 374:2003 | EN 374_2003 Microorganism | EN 388:2003 | EN 388:2016 | EN ISO 374-5:2016 | Kategorie III | Kompatibel mit der REACH-Verordnung
Anwendungen:
Rohstoffaufbereitung | Vorbereitung der Materialien | Werkstatt- und Laborarbeiten
Schutzniveau:
Chemikalien und Flüssigkeiten
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 354,86*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Paar (ab € 35,507* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 449,61*
€ 535,0359
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 426,43*
€ 507,4517
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 415,73*
€ 494,7187
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 405,39*
€ 482,4141
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 379,74*
€ 451,8906
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 374,10*
€ 445,179
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 354,86*
€ 422,2834
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
38560100
ab € 353,81*
Ähnlich
Ansell
38560110
ab € 352,73*
Ähnlich
Ansell
38560080
ab € 354,57*
Ähnlich
Ansell
38560090
ab € 355,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.