Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell AlphaTec 38612 Handschuhe Größe 9,0


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ansell AlphaTec 38612 Handschuhe Größe 9,0
Ansell AlphaTec 38612 Handschuhe Größe 9,0
Ansell AlphaTec 38612 Handschuhe Größe 9,0
Ansell AlphaTec 38612 Handschuhe Größe 9,0
Ansell AlphaTec 38612 Handschuhe Größe 9,0
Artikel-Nr.:
     C8824-38612090
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     38612090
EAN/GTIN:
     10076490441224
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
  • Die AlphaTec® 38-612 - Reihe bietet – ohne Beeinträchtigung von Beweglichkeit und Tragekomfort – einen optimalen Schutz beim Umgang mit fast allen aggressiven Chemikalien.
  • Der AlphaTec® 38-612 schützt vor aliphatischen, halogenierten und aromatischen Kohlenwasserstoffen und konzentrierten Mineralsäuren.
  • AlphaTec® 38-612 -Handschuhe sind sehr flexibel und ermöglichen eine exzellente Fingerbeweglichkeit. Natürliche, anatomische Passform, weiches, flexibles Material, hervorragende Griffsicherheit und leichtes An- und Ausziehen: ChemTek™ wurde für maximalen Tragekomfort entwickelt.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Material:
Viton/Butylpolymer
Länge:
300 mm, 12 Inches MM / Zoll
ProductTyp:
Industrielle Handschuhe
Normen und Zertifikate:
ANSI-Abriebfestigkeitsstufe 3 | CE-Nummer | EN ISO 374-5:2016 | EN 388:2003 | EN 388:2016 | EN 420:2003 + A1:2009 | EN ISO 374-1:2016 | EN 374:2003 | EN 374_2003 Microorganism | Kategorie III | Kompatibel mit der REACH-Verordnung
Anwendungen:
Karosseriewerkstatt | Pharmazeutische Herstellung | Lagerung | Produktion & Verarbeitung | Notfallmaßnahmen
Schutzniveau:
Chemikalien und Flüssigkeiten
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,30*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 120,43*
€ 143,31
pro Paar
ab 2 Paar
€ 119,59*
€ 142,31
pro Paar
ab 5 Paar
€ 113,37*
€ 134,91
pro Paar
ab 10 Paar
€ 110,21*
€ 131,15
pro Paar
ab 12 Paar
€ 100,89*
€ 120,06
pro Paar
ab 24 Paar
€ 95,89*
€ 114,11
pro Paar
ab 36 Paar
€ 94,93*
€ 112,97
pro Paar
ab 48 Paar
€ 93,03*
€ 110,71
pro Paar
ab 60 Paar
€ 92,80*
€ 110,43
pro Paar
ab 500 Paar
€ 81,30*
€ 96,75
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
38612100
ab € 81,08*
Ähnlich
Ansell
38612080
ab € 81,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.