Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell HyFlex 70110 Armschützer Größe 10,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ansell HyFlex 70110 Armschützer Größe 10,0
Ansell HyFlex 70110 Armschützer Größe 10,0
Ansell HyFlex 70110 Armschützer Größe 10,0
Ansell HyFlex 70110 Armschützer Größe 10,0
Artikel-Nr.:
     C8824-70110100
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     70110100
EAN/GTIN:
     10076490448087
Suchbegriffe:
Schnittschutz-Handschuhe
Schnittschutzhandschuh
Schnittschutzhandschuhe
schnittfeste Handschuhe
  • Automatenstrick aus 100% Kevlar®.
  • Verfügbar in mehreren Ausführungen für optimale Flexibilität und Schnittschutz
  • Komfort und Schnittschutz. Hergestellt aus High-Tech-Fasern (100 % Kevlar®-Para-Aramid).
  • Außergewöhnlicher Schnittschutz ohne Einschränkung der Beweglichkeit. Die Fertigung aus 100 % Kevlar® von DuPont bietet ein sehr gutes Verhältnis von Schnittfestigkeit und Gewicht. Die meisten Armschützer sind zum Schutz des Handgelenks mit Daumenlöchern versehen.
Weitere Informationen:
Material:
Kevlar®
Länge:
10" (254 mm) MM / Zoll
ProductTyp:
Industrielle Armschützer
Normen und Zertifikate:
EN 388:2016 | EN 388:2003 | EN 407:2004 | CE-Nummer | EN 420:2003 + A1:2009 | Kategorie III | Kompatibel mit der REACH-Verordnung
Spültemperatur:
40 °C
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,64*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 24 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 48 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 96 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 144 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.