Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell AlphaTec 87370 Handschuhe Größe 9,5


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ansell AlphaTec 87370 Handschuhe Größe 9,5
Artikel-Nr.:
     C8824-87370095
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     87370095
EAN/GTIN:
     10076490442849
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
  • Handschuh aus Naturgummilatex mit reinem Baumwollvelour innen für einen besseren Tragekomfort.
  • Lange Stulpe für einen zusätzlichen Schutz. Rollrand für ein einfaches An- / Ausziehen und eine gute Weiterreißfestigkeit:
  • Hohe Beständigkeit gegen wasserbasierte Chemikalien.
  • Geraute Ausführung für eine exzellente Griffsicherheit in feuchten Arbeitsbereichen.
  • Robuster Mehrzweckhandschuh aus Naturgummilatex.
Weitere Informationen:
Farbe:
Orange
Material:
Naturgummilatex
Länge:
325 mm/13 inches MM / Zoll
ProductTyp:
Handschuhe für den Chemikalienschutz
Normen und Zertifikate:
CE 0493 | EN ISO 374-1:2016 | EN 374:2003 | EN 374_2003 Microorganism | EN ISO 374-5:2016 | EN 388:2003 | EN 388:2016 | EN 420:2003 + A1:2009 | Lebensmitteltyp: Gummi | Kategorie III | Kompatibel mit der REACH-Verordnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 18,49*
€ 22,00
pro Paar
ab 2 Paar
€ 18,19*
€ 21,65
pro Paar
ab 5 Paar
€ 17,08*
€ 20,33
pro Paar
ab 10 Paar
€ 15,65*
€ 18,62
pro Paar
ab 20 Paar
€ 15,40*
€ 18,33
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 12,42*
€ 14,78
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
87370065
ab € 2,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.