Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell AlphaTec 87650 Handschuhe Größe 7.5-8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ansell AlphaTec 87650 Handschuhe Größe 7.5-8
Ansell AlphaTec 87650 Handschuhe Größe 7.5-8
Ansell AlphaTec 87650 Handschuhe Größe 7.5-8
Ansell AlphaTec 87650 Handschuhe Größe 7.5-8
Ansell AlphaTec 87650 Handschuhe Größe 7.5-8
Artikel-Nr.:
     C8824-87650080
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     87650080
EAN/GTIN:
     10076490445666
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
  • Die Standardwahl sind Handschuhe aus Naturgummilatex.
  • 100 % Naturgummilatex: Ausgezeichnetes Griffgefühl bei hoher Reißfestigkeit.
  • Weiche Baumwollvelourisierung, keine Hautreizung, sehr bequem.
  • Spezialbehandlung zur Reduzierung von Allergierisiken.
Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb
Material:
Naturgummilatex
Länge:
305 mm / 12 Inches MM / Zoll
ProductTyp:
Industrielle Handschuhe
Normen und Zertifikate:
CE-Nummer | EN 374:2003 | EN ISO 374-1:2016 | EN 374_2003 Microorganism | EN 374-5:2003 | EN 388:2003 | EN 388:2016 | EN 420:2003 + A1:2009 | EN 421:2010 | EN ISO 374-5:2016 | Kategorie III | Kompatibel mit der REACH-Verordnung
Anwendungen:
Endmontage | Produktion & Verarbeitung | Infrastrukturaufbau | Allgemeine Wartungsarbeiten
Schutzniveau:
Chemikalien und Flüssigkeiten
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,67*
  
Preis gilt ab 30.000 Paar
1 Paar enthält 1 Paket (ab € 0,67* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 1,27*
€ 1,51
pro Paar
ab 2 Paar
€ 1,26*
€ 1,50
pro Paar
ab 3 Paar
€ 1,24*
€ 1,48
pro Paar
ab 6 Paar
€ 1,22*
€ 1,45
pro Paar
ab 9 Paar
€ 1,20*
€ 1,43
pro Paar
ab 10 Paar
€ 1,03*
€ 1,23
pro Paar
ab 12 Paar
€ 0,99*
€ 1,18
pro Paar
ab 50 Paar
€ 0,89*
€ 1,06
pro Paar
ab 100 Paar
€ 0,85*
€ 1,01
pro Paar
ab 200 Paar
€ 0,81*
€ 0,96
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 0,67*
€ 0,80
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
87650070
ab € 0,66*
Ähnlich
Ansell
87650090
ab € 0,67*
Ähnlich
Ansell
87650100
ab € 0,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.