Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell AlphaTec 87665 Handschuhe Größe 9,5-10


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ansell AlphaTec 87665 Handschuhe Größe 9,5-10
Ansell AlphaTec 87665 Handschuhe Größe 9,5-10
Ansell AlphaTec 87665 Handschuhe Größe 9,5-10
Ansell AlphaTec 87665 Handschuhe Größe 9,5-10
Ansell AlphaTec 87665 Handschuhe Größe 9,5-10
Artikel-Nr.:
     C8824-87665100
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     87665100
EAN/GTIN:
     10076490445642
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Die Standardwahl sind Handschuhe aus Naturgummilatex. 100 % Naturgummilatex: Ausgezeichnetes Griffgefühl bei hoher Reißfestigkeit. Weiche Baumwollvelourisierung, keine Hautreizung, sehr bequem. Spezialbehandlung zur Reduzierung von Allergierisiken.
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Material:
Naturgummilatex
Länge:
305 mm / 12 Inches MM / Zoll
ProductTyp:
Industrielle Handschuhe
Normen und Zertifikate:
CE-Nummer | EN 374:2003 | EN ISO 374-1:2016 | EN 374_2003 Microorganism | EN 388:2003 | EN 388:2016 | EN 420:2003 + A1:2009 | EN 421:2010 | EN ISO 374-5:2016 | Kategorie III | Kompatibel mit der REACH-Verordnung
Anwendungen:
Endmontage | Produkt Versand | Produktionsdienste | Allgemeine Wartungsarbeiten | Reinigung und Gebäudemanagement
Schutzniveau:
Chemikalien und Flüssigkeiten
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gummihandschuhe blau, gummihandschuh, arbeitshandschuhe ansell
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 0,6575* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,63004*
€ 13,83975
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,38008*
€ 13,5423
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,72008*
€ 12,7569
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,22004*
€ 12,16185
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,80004*
€ 11,66205
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,89*
€ 9,3891
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
87665070
ab € 7,86*
Ähnlich
Ansell
87665080
ab € 0,73*
Ähnlich
Ansell
87665090
ab € 0,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.