Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modular erweiterbarer Netzanalysator - UMG 801 Basisgerät 8TE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD29
MD29
MD30
MD26
MD01
Artikel-Nr.:
     C8953-5231001
Hersteller:
     Janitza
Herst.-Nr.:
     5231001
EAN/GTIN:
     4251861100286
MD22
MD05
Suchbegriffe:
Multimeter
Multitester
Netzanalysator
netzanalysator janitza
Modular erweiterbares Energiemessgerät UMG 801 zum Aufbau eines Energiemonitoring-Systems mit OPC UA SchnittstelleHutschieneneinbaugerät, 145 x 90 x 76 mm (BxHxT)Versorgungsspannung: Externe Versorgungsspannung 24-48 V DCMessung in TN-, IT und TT-NetzenMessung von Oberschwingungen bis zur 127.Messdatenspeicher (4 GB)3 SpannungsmesseingängeMesskategorie: 1000 V CAT IIIMessung in 3-Phasen 4-Leitersystemen bis 480 V/830 V (+-10%) nach IECMessung in 3-Phasen 3-Leitersystemen bis 690 V (+-10%)8 Strommesseingänge, aufgeteilt in 2 ViererblöckeMesskategorie: 300V CAT IINennstrom 5A / 1A einstellbarStrommessbereich: 5 mA... 6 AAuflösung: 0,1mA4 MultifunktionseingängeWahlweise konfigurierbar als Differenzstromeingänge, Temperatureingänge oder StrommesseingängePeripherie4x Digitale Eingänge4x Digitale Ausgänge1x Analog Ausgang2x Ethernet RJ45Zubehör (inklusiv):33.03.376 Installationsanleitung inkl. Sicherheitshinweise52.31.205 Busverbinder Basisgerät (bereits aufgesteckt)10.01.953 EndwinkelProgrammiersoftware „ GridVis Basic” download: www.janitza.de/gridvis-download.html
Weitere Informationen:
Stromversorgung:
Netzbetrieb
Messwertspeicher:
true
Anzeige:
graphisch
Schnittstelle:
true
Blindleistung:
true
Oberwellenmessung:
true
Anzahl der Spannungseingangskanäle:
4
Anzahl der Stromeingangskanäle:
12
Strommessung:
direkte Strommessung
Leistungsfaktor:
true
Wirkleistung:
true
Scheinleistung:
true
Phasenwinkel (cos phi):
true
Leistung/Arbeit:
true
Weitere Suchbegriffe: netzanalysator, modular, opc ua, spannungsqualität, oberschwingung, differenzstrom, energiemanagement, hutschiene
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.320,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.434,23*
€ 1.706,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.404,27*
€ 1.671,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.390,40*
€ 1.654,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.346,41*
€ 1.602,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.322,55*
€ 1.573,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.320,34*
€ 1.571,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Janitza
5231230
ab € 321,14*
Zubehör
Janitza
5231210
ab € 145,53*
Zubehör
Janitza
5231212
ab € 209,74*
Zubehör
Janitza
5231234
ab € 313,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.