Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrkanaliges Strommessmodul für Betriebsstromstrom - Modul 800-CT8-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD29
MD29
MD30
MD26
MD01
Artikel-Nr.:
     C8953-5231201
Hersteller:
     Janitza
Herst.-Nr.:
     5231201
EAN/GTIN:
     4251861100361
MD04
MD22
MD05
Suchbegriffe:
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Werkzeugsatz
Erweiterungsmodul Modul 800-CT-8-A für das UMG 801 8 Strommesseingänge, aufgeteilt in 2 Viererblöcken Messkategorie: 300V CAT II Nennstrom 5A / 1A einstellbar Strommessbereich: 5 mA... 6 A Auflösung: 0,1mA Zubehör (inklusiv):33.03.378 Installationsanleitung inkl. Sicherheitshinweise52.31.207 Busverbinder Strommessmodul 10.01.953 EndwinkelProgrammiersoftware „GridVis Basic” download: www.janitza.de/gridvis-download.html
Weitere Informationen:
Stromversorgung:
Netzbetrieb
Messwertspeicher:
false
Anzeige:
ohne
Schnittstelle:
true
Blindleistung:
true
Oberwellenmessung:
true
Anzahl der Spannungseingangskanäle:
0
Anzahl der Stromeingangskanäle:
8
Strommessung:
direkte Strommessung
Leistungsfaktor:
true
Wirkleistung:
true
Scheinleistung:
true
Phasenwinkel (cos phi):
true
Leistung/Arbeit:
true
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsortiment, modul werkzeuge, modular, strommesskanäle, Messstellenerweiterung, hutschiene
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 350,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 413,82*
€ 492,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 409,23*
€ 486,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 368,31*
€ 438,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 362,57*
€ 431,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 350,19*
€ 416,73
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Janitza
5231230
ab € 321,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.