Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schellenberg Fliegengitter-Magnetrahmen mit REFLECTION-Gewebe, weiß, 100 x 120 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C902-50742
Hersteller:
     Schellenberg
Herst.-Nr.:
     50742
EAN/GTIN:
     4003971507420
Suchbegriffe:
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
magnet-rahmen weiß
magnet rahmen

Das Fliegengitter REFLECTION mit Magnetrahmen ist ideal, um Insekten-, Sicht- und Sonnenschutz zu kombinieren. Das Gewebe ist auf der Außenseite aluminiumbeschichtet und sorgt so nicht nur für einen zuverlässigen Schutz vor Insekten, sondern auch für einen verbesserten Sichtschutz. Die glänzende, UV-stabile Oberfläche reflektiert zudem das einfallende Sonnenlicht, sodass sich der Wohnraum weniger erhitzt. Raumseitig ist das Gewebe anthrazitfarben und ermöglicht so eine gute Durchsicht nach draußen. Das Insektenschutz-Komplettset besteht aus einem reflektierenden Fliegengitter, einem beweglichen Magnetrahmen und benötigtem Montagezubehör. Das Insektenschutzgewebe wird in den magnetischen Spannrahmen eingekedert und anschließend mithilfe eines selbstklebenden Magnetstreifens von außen am Blendrahmen des Fensters befestigt. Die magnetische Befestigung ist nur möglich, wenn Sie von außen Zugang zum Fenster haben. Der Fliegengitter-Magnetrahmen kann jederzeit abgenommen oder angeheftet werden. Die Maße können bei Bedarf individuell angepasst werden. Sollte das Gewebe verschmutzt sein, ist es bis 30 °C waschbar. Das Komplettset passt mit einer geringen Einbautiefe von 10 mm hinter die meisten Rolläden. Unterstützende Halterungen für besonders festen Halt, z. B. bei starkem Wind, sind im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten

  • Maße: 100 x 120 cm
  • Rahmenfarbe: Weiß
  • Profilmaterial: PVC
  • Gewebematerial: aluminiumbeschichtetes Polyestergewebe
  • Gewebefarbe: Anthrazit/Aluminium
  • Befestigung: Klebe-/Magnetbefestigung (nur von außen möglich)
  • Profiltiefe: 10 mm
  • Reinigung des Rahmens: abwaschbar
  • Reinigung des Gewebes: waschbar bis 30 °C

Lieferumfang

  • 1 x Polyestergewebe REFLECTION
  • 4 x PVC-Profile
  • 4 x Eckverbinder
  • 1 x Magnetband für den Rahmen
  • 1 x Magnetband mit Klebebefestigung
  • 2 x Halterungen
Weitere Informationen:
Artikel-Gewicht brutto:
1,26 kg
Artikel-Gewicht netto:
1,26 kg
Artikel-Breite:
1000 mm
Artikel-Höhe:
1200 mm
Verpackungs-Breite:
108 mm
Verpackungs-Höhe:
1259 mm
Verpackungs-Tiefe:
45 mm
Weitere Suchbegriffe: Schellenberg, Insektenschutz, Fliegengitter Fenster, Insektenschutz Fenster, Fliegengitter mit Rahmen, Fliegengitter Rahmen, Fliegengitter Fenster mit Rahmen, Insektenschutz Spannrahmen, Fliegengitter Magnet, Insektenschutzrahmen, Insektenschutz Fenster Magnetrahmen, Fliegengitter, Reflektierendes Fliegengitter, Insektenschutz Fenster ohne bohren, 50742
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.