Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schellenberg Fliegengitter für Dachfenster mit Magnetrahmen, weiß, 80 x 140 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C902-50749
Hersteller:
     Schellenberg
Herst.-Nr.:
     50749
EAN/GTIN:
     4003971507499
Suchbegriffe:
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
magnet-rahmen weiß
magnet rahmen

Der Fliegengitter-Magnetrahmen ist ideal für Fenster im Dachgeschoss geeignet. Das besonders reiß- und stoßfeste Gewebe bietet einen zuverlässigen Schutz vor Insekten und eine gute Durchsicht nach draußen. Befestigt wird der bewegliche Rahmen auf einer geraden Oberfläche an der Dachfensterlaibung. Das Insektenschutz-Komplettset besteht aus einem Fiberglas-Fliegengitter, einem beweglichen Magnetrahmen und benötigtem Montagezubehör. Das Insektenschutzgewebe wird in den magnetischen Spannrahmen eingekedert und anschließend mithilfe eines selbstklebenden Magnetstreifens an der Dachfensterlaibung befestigt. Die Maße können bei Bedarf individuell angepasst werden. Der Fliegengitter-Magnetrahmen kann jederzeit abgenommen oder angeheftet werden. Sollte das Fliegengittergewebe verschmutzt sein, ist es bis 30°C waschbar.

Technische Daten

  • Maße: 80 x 140 cm
  • Profilfarbe: Weiß
  • Profilstruktur: glatt
  • Gewebematerial: Fiberglas
  • Gewebefarbe: Anthrazit
  • Befestigung: Magnetstreifen zum Kleben
  • Einbautiefe: 10 mm
  • Profilhöhe: 13 mm
  • Reinigung: abwaschbar

Lieferumfang

  • 1 x Fiberglasgewebe
  • 4 x Kunststoffprofile
  • 4 x Eckverbinder
  • 1 x Magnetband für den Rahmen
  • 1 x Magnetband mit Klebebefestigung
  • 2 x Halterungen
Weitere Informationen:
Artikel-Gewicht brutto:
1,33 kg
Artikel-Gewicht netto:
1,33 kg
Artikel-Breite:
800 mm
Artikel-Höhe:
1400 mm
Verpackungs-Breite:
108 mm
Verpackungs-Höhe:
1439 mm
Verpackungs-Tiefe:
45 mm
Weitere Suchbegriffe: Schellenberg, Insektenschutz, Insektenschutz Dachfenster, Insektenschutz Dachfenster Magnetic, Insektenschutz mit Magnet, Dachfenster Fliegengitter, Fliegengitter Dachfenster, Mückenschutz Dachfenster, Fliegengitter, Mückenschutz, 50749
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.