Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schellenberg Mauerkasten Maxi PVC, 160 mm Lochabstand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C902-50900
Hersteller:
     Schellenberg
Herst.-Nr.:
     50900
EAN/GTIN:
     4003971509004
Suchbegriffe:
Mauerkasten
Mauerkasten(Rolladen)
mauerkasten

Der Mauerkasten ist passendes Rolladenzubehör für den Einbau eines Einlasswicklers. Er wird im Mauerwerk eingeputzt und schützt sowohl den Gurtwickler, als auch den Rolladengurt vor Schmutz und Feuchtigkeit und damit vor vorzeitigem Verschleiß. Der Mauerkasten aus witterungsbeständigem Kunststoff ist kompatibel mit dem Rolladensystem Maxi und eignet sich für Unterputz-Gurtwickler mit einer Gurtbreite von max. 23 mm. Der Mauerkasten ist kompatibel mit Einlasswicklern und Abdeckplatten mit einem Lochabstand von 160 mm.

Technische Daten

  • Rolladensystem: Maxi
  • Maße (B x H x T): 46 x 195 x 170 mm
  • Lochabstand: 160 mm
  • Farbe: Anthrazit
  • Material: Polyvinylchlorid (PVC)
  • Witterungsbeständig: Ja

Lieferumfang

  • 1 x Mauerkasten
Weitere Informationen:
Artikel-Gewicht brutto:
0,17 kg
Artikel-Gewicht netto:
0,17 kg
Artikel-Breite:
46 mm
Artikel-Höhe:
195 mm
Artikel-Tiefe:
170 mm
Verpackungs-Breite:
46 mm
Verpackungs-Höhe:
174 mm
Verpackungs-Tiefe:
192 mm
Weitere Suchbegriffe: Schellenberg, Schellenberg Mauerkasten, Rolladen Mauerkasten, Mauerkasten Gurtwickler, Mauerkasten Rolladen, Gurtwickler Mauerkasten, Einlasswickler, Unterputz Gurtwickler, 50900
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,49*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schellenberg
53900
ab € 1,25*
Ähnlich
Schellenberg
51900
ab € 1,38*
Ähnlich
Schellenberg
52900
ab € 2,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.