Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schellenberg Mauerkasten Maxi PVC, 185 mm Lochabstand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C902-52900
Hersteller:
     Schellenberg
Herst.-Nr.:
     52900
EAN/GTIN:
     4003971529002
Suchbegriffe:
Mauerkasten
Mauerkasten(Rolladen)
mauerkasten

Der Mauerkasten ist passendes Rolladenzubehör für den Einbau eines Einlasswicklers. Er wird im Mauerwerk eingeputzt und schützt sowohl den Gurtwickler, als auch den Rolladengurt vor Schmutz und Feuchtigkeit und damit vor vorzeitigem Verschleiß. Der Mauerkasten aus witterungsbeständigem Kunststoff ist kompatibel mit dem Rolladensystem Maxi und eignet sich für Unterputz-Gurtwickler mit einer Gurtbreite von max. 23 mm. Der Mauerkasten ist kompatibel mit Einlasswicklern und Abdeckplatten mit einem Lochabstand von 185 mm.

Technische Daten

  • Rolladensystem: Maxi
  • Maße (B x H x T): 46 x 245 x 235 mm
  • Lochabstand: 185 mm
  • Farbe: Grau
  • Material: Polyvinylchlorid (PVC)
  • Witterungsbeständig: Ja

Lieferumfang

  • 1 x Mauerkasten
Weitere Informationen:
Artikel-Gewicht brutto:
0,27 kg
Artikel-Gewicht netto:
0,27 kg
Artikel-Breite:
46 mm
Artikel-Höhe:
245 mm
Artikel-Tiefe:
235 mm
Verpackungs-Breite:
47 mm
Verpackungs-Höhe:
236 mm
Verpackungs-Tiefe:
247 mm
Weitere Suchbegriffe: Schellenberg, Schellenberg Mauerkasten, Rolladen Mauerkasten, Mauerkasten Gurtwickler, Mauerkasten Rolladen, Gurtwickler Mauerkasten, Einlasswickler, Unterputz Gurtwickler, 52900
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,71*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schellenberg
53900
ab € 1,25*
Ähnlich
Schellenberg
51900
ab € 1,36*
Ähnlich
Schellenberg
50900
ab € 1,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.