Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schellenberg Mauerkasten Maxi PVC, 105 mm Lochabstand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C902-53900
Hersteller:
     Schellenberg
Herst.-Nr.:
     53900
EAN/GTIN:
     4003971539001
Suchbegriffe:
Mauerkasten
Mauerkasten(Rolladen)
mauerkasten

Der Mauerkasten ist passendes Rolladenzubehör für den Einbau eines Einlasswicklers. Er wird im Mauerwerk eingeputzt und schützt sowohl den Gurtwickler, als auch den Rolladengurt vor Schmutz und Feuchtigkeit und damit vor vorzeitigem Verschleiß. Der Mauerkasten aus witterungsbeständigem Kunststoff ist kompatibel mit dem Rolladensystem Maxi und eignet sich für Unterputz-Gurtwickler mit einer Gurtbreite von max. 23 mm. Der Mauerkasten ist kompatibel mit Einlasswicklern und Abdeckplatten mit einem Lochabstand von 105 mm.

Technische Daten

  • Rolladensystem: Maxi
  • Maße (B x H x T): 46 x 170 x 165 mm
  • Lochabstand: 105 mm
  • Farbe: Schwarz
  • Material: Polyvinylchlorid (PVC)
  • Witterungsbeständig: Ja

Lieferumfang

  • 1 x Mauerkasten
Weitere Informationen:
Artikel-Gewicht brutto:
0,17 kg
Artikel-Gewicht netto:
0,17 kg
Artikel-Breite:
46 mm
Artikel-Höhe:
170 mm
Artikel-Tiefe:
165 mm
Verpackungs-Breite:
46 mm
Verpackungs-Höhe:
167 mm
Verpackungs-Tiefe:
168 mm
Weitere Suchbegriffe: Schellenberg, Schellenberg Mauerkasten, Rolladen Mauerkasten, Mauerkasten Gurtwickler, Mauerkasten Rolladen, Gurtwickler Mauerkasten, Einlasswickler, Unterputz Gurtwickler, 53900
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,25*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schellenberg
51900
ab € 1,38*
Ähnlich
Schellenberg
50900
ab € 1,49*
Ähnlich
Schellenberg
52900
ab € 2,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.