Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schellenberg Fliegengitter-Magnetrahmen mit Fiberglasgewebe, 130 x 150 cm, Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C902-70481
Hersteller:
     Schellenberg
Herst.-Nr.:
     70481
EAN/GTIN:
     4003971704812
Suchbegriffe:
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
magnetrahmen anthrazit
magnet rahmen

Halten Sie mit dem Fliegengitter-Magnetrahmen mit Fiberglasgewebe Insekten zuverlässig von Ihrem Zuhause fern. Der Vorteil eines Magnetrahmens ist, dass er sich jederzeit abnehmen oder anheften lässt. Das reiß- und stoßfeste Gewebe bietet einen zuverlässigen Insektenschutz und eine gute Durchsicht nach draußen. Im Lieferumfang des Insektenschutz-Komplettsets befindet sich alles, was Sie für die Montage benötigen: ein Fiberglas-Fliegengitter, ein beweglicher Magnetrahmen und Montagezubehör. Bei der Montage wird das Fiberglasgewebe in den magnetischen Spannrahmen eingekedert und anschließend mithilfe eines selbstklebenden Magnetstreifens von außen am gesäuberten Blendrahmen des Fensters befestigt. Die magnetische Befestigung ist nur möglich, wenn Sie von außen Zugang zum Fenster haben. Bei Bedarf können Sie die Maße individuell anpassen. Sollte das Gewebe verschmutzt sein, ist es bis 30 °C waschbar. Der Fliegengitter-Magnetrahmen passt mit einer geringen Einbautiefe von 10 mm hinter die meisten Rolläden. Unterstützende Halterungen für besonders festen Halt, z.B. bei starkem Wind, sind im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten

  • Maße: max. 130 x 150 cm
  • Profilfarbe: Anthrazit
  • Profilmaterial: PVC
  • Gewebematerial: Fiberglas
  • Gewebefarbe: Anthrazit
  • Befestigung: Magnetstreifen zum Kleben
  • Profiltiefe: 10 mm
  • Profilbreite: 16,5 mm
  • Reinigung: abwaschbar

Lieferumfang

  • 1 x Fiberglasgewebe
  • 4 x Kunststoffprofile
  • 4 x Eckverbinder
  • 1 x Magnetband für den Rahmen
  • 1 x Magnetband mit Klebebefestigung
  • 2 x Halterungen
Weitere Informationen:
Artikel-Gewicht brutto:
1,85 kg
Artikel-Gewicht netto:
1,85 kg
Artikel-Breite:
1300 mm
Artikel-Höhe:
1500 mm
Verpackungs-Breite:
108 mm
Verpackungs-Höhe:
1570 mm
Verpackungs-Tiefe:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: Schellenberg, Insektenschutz, Insektenschutz Fenster, Insektenschutz Fenster Magnetic, Fliegengitter, Mückenschutz, 70481
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schellenberg
70480
ab € 16,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.