| |
|
| Artikel-Nr.: C9051-130597-E Herst.-Nr.: 130597-E EAN/GTIN: 4250184102274 |
| |
|
| | |
| TAE-Adapter zur steckbaren Erweiterung einer Anschlussdose TAE 1 x 6 F zu einem Anschluss 1 x TAE U (F oder N) + WE (RJ11/RJ45) die Adapter werden in eine Anschlussdose TAE 1 x 6 F bzw. einen AMS eingesteckt und erlauben danach den Anschluss von einem Telefon und bis zu zwei Zusatzgeräten (z. B. Telefax, Anrufbeantworter oder Gebührenzähler) der Adapter hat eine WE8-Anschlussbuchse mit Steckreduzierungen. Die Steckreduzierung dient der Reduzierung der Steckbreite von RJ45 (8polig) auf RJ11/12 (6polig). Die Steckreduzierung kann je nach Anwendung eingebaut bleiben oder entfernt werden. Eingangsseite: TAE-Stecker F Ausgangsseite: TAE-Buchse U (F oder N) und RJ45 (RJ11) Verlängerung: 6,0 m Weitere Informationen: | | Länge der Leitung: | 6.0 m | Anschluss 1: | TAE F | Anschluss 2: | TAE F/RJ | Geschirmt: | false | Ausführung Anschluss 1: | Stecker | Ausführung Anschluss 2: | Buchse | Mit Abschlusswiderstand: | false |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fax, Fax-Gerät, Faxgerät, Inkjetfax, Laser-Fax, Laser-Faxgerät, Laserfax, Laserfaxgerät, Normalpapier-Fax, Normalpapier-Faxgerät, Normalpapierfax, Normalpapierfaxgerät, Thermotransfer-Fax, Thermotransfer-Faxgerät, Thermotransferfax, Thermotransferfaxgerät, Tinten Fax, Tintenstrahl-Fax, Tintenstrahl-Faxgerät, Tintenstrahlfax, Tintenstrahlfaxgerät, Adapter TAE, TAE Adapter, TAE Kabel, TAE Verlängerungskabel, Adapter TAE Western, Adapter TAE auf WE, TAE Western Adapter, Western TAE Adapter, tae verlängerungskabel 6m, adapter tae western, btr tae adapter, Kabeladapter |
| | |
| |