Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
19 Zoll Modulträger
>
Artikel
Modul AP-Gehäuse 16 Port reinweiß, unbestückt
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C9051-130861-1602-E
Hersteller:
Metz Connect
Herst.-Nr.:
130861-1602-E
EAN/GTIN:
4250184118794
Suchbegriffe:
19 Zoll Modulträger
19" Modulträger
Leergehäuse
Modulare Patchpanel
Modulgehäuse Aufputz unbestückt für Einzelmodule in Modulbauform stabiles Stahlblechgehäuse Gehäuseoberteil pulverbeschichtet in RAL9010 einfaches Aufsetzen und Abnehmen des Gehäuseoberteils durch schraubfreie Befestigung Potentialausgleich über Flachstecker möglich Zusätzliche Kabelzugentlastung am Gehäuseunterteil mit Kabelbinder Das Gehäuse eignet sich zur direkten Wandmontage, als Desktop und mit Tragschienenadapter mini zur Tragschienenmontage Der Gehäuseboden der 3 Port- und 4 Port-Version lässt sich entfernen. Hier besteht die zusätzliche Befestigungsmöglichkeit über eine 60 mm Lochspur Optional erhältlich und in allen Gehäusen außer 2 Port verwendbar: FO Erweiterungsset für Modul und Keystone AP-Gehäuse 130861-MSK-E Optional erhältlich für Gehäuse 2x12 Port: Zugentlastung für Patchkabel 130861-24ZE-E Varianten: 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16 und 2x12 Ports
Weitere Informationen:
Mit Buchsen/Kupplungen:
false
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
16
Art des Steckverbindersystems:
RJ
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
METZ CONNECT
>
Patchfelder unbestückt
Weitere Suchbegriffe:
Snap-In Patchpanel
,
Patchpanel
,
snap-in patchpanel metz connect
,
leergehäuse
,
patchpanel 16 port
,
Verteilfeld
,
Verteilpanel
,
Patchfeld
,
Netzwerk-Patchpanel
,
Modulträger
,
Aufputz
,
Aufputz Verteiler
,
AP Verteiler
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 39,21*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,03*
€ 59,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,35*
€ 58,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,83*
€ 55,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,10*
€ 51,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,48*
€ 50,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,21*
€ 46,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FO-Erweiterungsset für Modul und Keystone AP-Gehäuse
Metz Connect
130861-MSK-E
ab € 10,16*
Zubehör
METZ CONNECT 130898-00-I Keystone-Modul
Metz Connect
130898-00-I
ab € 1,11*
Zubehör
METZ CONNECT 130898-01-I Koaxialstecker F-Typ
Metz Connect
130898-01-I
ab € 4,69*
Zubehör
METZ CONNECT 1308990111-I Montage-Kit
Metz Connect
1308990111-I
ab € 1,62*
Zubehör
METZ CONNECT 130909-I Drahtverbinder RJ-45 Weiß
Metz Connect
130909-I
ab € 1,50*
Zubehör
METZ CONNECT 130B11-Z Keystone-Modul
Metz Connect
130B11-Z
ab € 4,74*
Zubehör
METZ CONNECT Netzwerkanschluss
Metz Connect
130898-02-I
ab € 4,75*
Zubehör
Modul 19 Zoll Modulträger 1HE 24 Port lichtgrau unbestückt, geschirmt
Metz Connect
130920-00-E
ab € 25,29*
Zubehör
Modulträger 1HE 19 Zoll, unbestückt
Metz Connect
854544-E
ab € 22,75*
Zubehör
C6Amodul 180 Buchse DNV 130B11-DNV
Metz Connect
130B11-DNV
ab € 68,88*
Zubehör
LWL-Adapter, OM2, LC Duplex Multimode - LC Duplex Multimode
Metz Connect
1509107B-I
ab € 4,106*
Zubehör
Modular-Buchse Cat5E RJ45 22-26AWG Litze Feldkonf massiv f.Rundkabel ws 130908-I-B1
Metz Connect
130908-I-B1
ab € 14,42088*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen