Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DCCS2 Baugruppe 4 Port unbestückt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     C9051-130D2CBU4-E
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     130D2CBU4-E
EAN/GTIN:
     4250184181293
Suchbegriffe:
Modulare Patchpanel
Snap-In Patchpanel
Patchpanel
snap-in patchpanel metz connect
DCCS2 4 Port Baugruppe unbestückt für Einzelmodule der Bauform Modul Robuster Edelstahlträger Befestigung im 19-Zoll-Baugruppenträger durch eine Rändelschraube Einfache Montage/Demontage in 19-Zoll-Baugruppenträger im 19-Zoll-Schrank (plug and play) Bauform: DCCS2 Passende RJ45-Module: 130B11-E, 130910-I, 130910-I-B1, 130909-I, 130909-I-B1, 130908-I und 130908-I-B1 Passende RJ45-Kupplungen: 1309A0-I Passende LWL-Module: 15091001-I, 15091070-I, 15091071-I, 15091072-I, 15091075-I und 15091076-I Passende KOAX-Module: 130898-01-I, 130898-02-I und 130898-03-I Passende Blind Module: 130898-00-I und 130898-00-RW-I
Weitere Informationen:
Farbe:
sonstige
Anwendung:
10 Gigabit Ethernet
Befestigungsmaß (standardisiert):
482,6 mm (19 Zoll)
Anzahl der Steckverbinder hinten:
0
Anzahl der Steckverbinder vorne:
0
Weitere Suchbegriffe: modulare patchpanel, Rechenzentrum, RZ, Kompakt, Compact, Kompaktlösung
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
130B11-E
ab € 3,85*
Zubehör
Metz Connect
130910-I
ab € 3,28*
Zubehör
Metz Connect
130D2B1G-E
ab € 55,85*
Zubehör
Metz Connect
130D2B1B-E
ab € 56,20*
Zubehör
Metz Connect
15091071-I
ab € 4,771*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.