Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DCCS2 Baugruppe 4 Port unbestückt - Keystone


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     C9051-130D2CKU4-E
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     130D2CKU4-E
EAN/GTIN:
     4250184181309
Suchbegriffe:
LWL Patchpanel
Modulare Patchpanel
Snap-In Patchpanel
Patchpanel
DCCS2 4 Port Baugruppe für Einzelmodule mit Einbauausschnitt Keystone, unbestückt Einsetzbare RJ45 Module: 130B21-E, 130910KI, 130A10-I, 130A10-I-B1, 130A10-29-I, 130A10-29-I-B1, 130A08-I und 130A08-I-B1 Einsetzbare RJ45 Kupplungen: 1309A0-I Einsetzbare LWL Module: 15091001-I, 15091070-I, 15091071-I, 15091072-I, 15091075-I und 15091076-I Robuster Baugruppenhalter aus Edelstahl Befestigung im 19 Zoll Baugruppenträger mittels einer handbedienbaren Rändelschraube Die Baugruppen können sehr einfach in 19 Zoll Baugruppenträger welche im 19 Zoll Schrank eingebaut sind montiert oder demontiert werden (plug and play) Einbauform: DCCS2
Weitere Informationen:
Farbe:
sonstige
Anwendung:
10 Gigabit Ethernet
Befestigungsmaß (standardisiert):
482,6 mm (19 Zoll)
Anzahl der Steckverbinder hinten:
0
Anzahl der Steckverbinder vorne:
0
Weitere Suchbegriffe: lwl patchpanel, Rechenzentrum, RZ, Kompakt, Compact, Kompaktlösung
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
130D2B1G-E
ab € 55,87*
Zubehör
Metz Connect
130D2B1B-E
ab € 55,15*
Zubehör
Metz Connect
130910KI
ab € 3,91*
Zubehör
Metz Connect
130910KZ
ab € 4,23*
Zubehör
Metz Connect
130B21-Z
ab € 4,50*
Zubehör
Metz Connect
15091071-I
ab € 4,80*
Zubehör
BTR METZ CONNECT
130898-0103KI
ab € 4,74*
Zubehör
Metz Connect
130A08-I-B1
ab € 1,23*
Zubehör
Metz Connect
130A11KI
ab € 23,3244*
Zubehör
Metz Connect
130898-0003KI
ab € 1,153*
Zubehör
Metz Connect
130898-0029KI
ab € 13,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.