Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-DAT Industry IP67 V1 2 Port metal outlet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     C9051-1401010620ME
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1401010620ME
EAN/GTIN:
     4250184116479
Suchbegriffe:
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Gehäuse AP
Anschlussdosen IP67 bieten flexible Anschlussmöglichkeiten für Netzwerke im industriellen Umfeld 2 Port komplett mit Flanschabdeckungen und Kabelverschraubungen mit den Abgangsrichtungen gerade nach unten (bei Kabelzuführung von oben) oder Abgangsrichtung nach rechts (bei Kabelzuführung von oben) Metallflansch mit Bajonett-Verschluss nach Norm ISO/IEC 24702 und IEC 61076-3-106 Var. 1 unbestückt, ohne Einsätze für Wand- und Bodenmontage Aluminium-Gehäuse aus AL-Si 12 robuste Pulverbeschichtung in RAL 7001 Maße 2 Port: 124 x 78 x 57 mm (ohne Berücksichtigung der Flansche und Verschraubungen) passende Einsätze: E-DAT Industry RJ45 field jack insert (T568A, T568B oder Profinet), E-DAT Industry RJ45 coupler insert, E-DAT Industry USB coupler insert, OpDAT Industry SC-RJ/2SC adapter insert oder OpDAT Industry LC-D adapter insert
Weitere Informationen:
Auslassrichtung:
gerade
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
2
Kanaleinbau:
false
Befestigungsart:
schrauben
Separate Kabelzugentlastung:
false
Separater Erdungsanschluss:
false
Mechanische Kodierung:
false
Bodentank/Unterflurmontage:
false
Mit Textfeld:
false
Aufputz:
true
Mit Staubschutz:
true
Mit Buchsen/Kupplungen:
false
Schutzart (IP):
IP67
Farbkodierung:
false
Steckverbindergehäuse:
IEC 61076-3-106 Var. 1
Unterputz/Einbau:
false
Werkstoff des Steckverbindergehäuses:
Metall
Weitere Suchbegriffe: btr netcom aufputz-gehäuse, aufputz gehäuse, Datendose, Anschlussdose, Industrie, Variante 1
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,99*
€ 135,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,88*
€ 134,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,52*
€ 129,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,41*
€ 124,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,68*
€ 109,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
140190081
ab € 75,64*
Zubehör
Metz Connect
1401U00812KI
ab € 5,06*
Zubehör
Metz Connect
1401U10812KI
ab € 7,77*
Zubehör
Metz Connect
1402K00820MI
ab € 9,381*
Zubehör
Metz Connect
1402300820MI
ab € 11,31*
Zubehör
Metz Connect
1402L00820MI
ab € 11,38*
Zubehör
Metz Connect
1402100820MI
ab € 9,551*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.