Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OpDAT PA Patchfeld unbestückt für 12xSC-D/LC-Q/ST-D, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     C9051-1502205200-E
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1502205200-E
EAN/GTIN:
     4250184108825
Suchbegriffe:
LWL Patchpanel
Patchpanel
patchpanel 24 port btr
lwl patchpanel
19 Zoll, 1HE LWL-Patchfeld mit ausziehbarer Spleißablage/Frontblende (grau oder schwarz) unbestückt Auszug zur besseren Montage komplett herausnehmbar (Auszugsstopp) leichte Aluminium-Konstruktion variable Kabeleinführung (gerade/schräg) beidseitig möglich Kabelabfangung mittels Kabelbinder oder Kabelverschraubung möglich (Zubehör) Kabeldurchmesser 3 bis 20 mm Zugentlastung für Zentralelement/Kevlar Kabelmanagement durch frei positionierbare Führungselemente servicefreundliche, rastbare Abdeckung Sichtfenster für beiliegende Beschriftungseinlagen
Weitere Informationen:
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Mit Buchsen/Kupplungen:
false
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
12
Art des Steckverbindersystems:
Glasfaser
Weitere Suchbegriffe: patchpanel 24 port, Patchfeld, Rangierfeld, LWL Panel, Spleißbox
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,81*
€ 98,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,37*
€ 98,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,87*
€ 91,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,08*
€ 89,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,00*
€ 80,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
130792
ab € 6,31*
Zubehör
Metz Connect
15090078-30
ab € 184,3701*
Zubehör
Metz Connect
15081106-E
ab € 3,18*
Zubehör
Metz Connect
1509007A-I
ab € 7,39*
Zubehör
Metz Connect
15090078-I
ab € 6,16*
Zubehör
Metz Connect
15090079-I
ab € 6,18*
Zubehör
Metz Connect
15090071-I
ab € 6,89*
Zubehör
Metz Connect
150900F2-I
ab € 1,41*
Zubehör
Metz Connect
150900B2-I
ab € 1,41*
Zubehör
Metz Connect
15090052-I
ab € 2,81*
Zubehör
Metz Connect
150900BA-I
ab € 1,37*
Zubehör
Metz Connect
150900BB-I
ab € 1,42*
Zubehör
Metz Connect
150900E2-I
ab € 1,39*
Zubehör
Metz Connect
150900D2-I
ab € 2,76*
Zubehör
Metz Connect
1509010000-E
ab € 1,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.