Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Regale
>
Lagerregal
>
Produktserien Lagerregal
>
Multiplus Regal
>
Artikel
MULTIplus T-Profil-Vollblechrahmen 2000x400 mm, verzinkt, vormontiert
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C9147-10257
Hersteller:
SCHULTE Lagertechnik
Herst.-Nr.:
10257
EAN/GTIN:
4004514229380
Suchbegriffe:
Multiplus Regal
Regal Multiplus
Regalrahmen
Schwerlastregal
Produktmerkmale • Stecksystem-Vollblechrahmen zur Aufnahme von MULTIplus Fachböden und Zubehörteile • Vollblechrahmen eigenen sich ideal zur Verkleidung von Regal-Kopfseiten • bestehend aus T-Profilen, Vollblechseitenwänden und Abdeckkappen Beschreibung • Optimale Kombination der 25 mm-Rasterlochung der MULTIplus T-Profile und der 25 mm-Kantenhöhe der MULTIplus85 und MULTIplus150 Fachböden • Systemlochung mit Höhenmarkierungen zum einfachen Anschluss der Systemkomponenten • 2 Materialstärken für maximale Stabilität bei allen Regalhöhen • Schmetterlingslochung zur Aufnahme der Tiefenriegel • Optimale Raumausnutzung durch 25 mm-Rasterlochung und 25 mm-Kantenhöhe der Fachböden • Maximale Stabilität durch umbördelten Steg mit zusätzlicher Sicke • Hohe Traglasten durch optimierte Kastenform mit engen Radien • Erfüllt höchste Anforderungen an Fertigungstoleranzen, insbesondere an Parallelität, Bombierung und Torsionsfreiheit • Farben standardmäßig lieferbar
Weitere Informationen:
Höhe:
2000.00 mm
Art der Aussteifung:
Vollblech - Seitenwand
... >
Fachbodenregale
>
Stecksystem
>
Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Schwerlastschraubregal
,
Schwerlaststeckregal
,
Regalprofil für Steckregal
,
T-Profil für Steckregal
,
regalrahmen verzinkt
,
schwerlastregal
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 54,50*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,77*
€ 84,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,74*
€ 82,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,57*
€ 79,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,62*
€ 76,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,50*
€ 64,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fachboden MULTIplus150, 1300 x 400 mm, verzinkt, ohne Befestigungsmaterial
SCHULTE Lagertechnik
17540
ab € 16,14*
Zubehör
Fachboden MULTIplus150, 750 x 400 mm, verzinkt, ohne Befestigungsmaterial
SCHULTE Lagertechnik
17204
ab € 8,80*
Zubehör
Fachboden MULTIplus250, 750 x 400 mm, verzinkt, ohne Befestigungsmaterial
SCHULTE Lagertechnik
17304
ab € 10,16*
Zubehör
Flügeltüren 1000 x 1000 (H x B), gleichschließend, RAL 7035 lichtgrau
SCHULTE Lagertechnik
32313
ab € 250,21*
Zubehör
Flügeltüren 1000 x 1000 (H x B), verschiedenschließend, RAL 7035 lichtgrau
SCHULTE Lagertechnik
32314
ab € 250,97*
Zubehör
Flügeltüren 2000 x 1000 (H x B), gleichschließend, RAL 7035 lichtgrau
SCHULTE Lagertechnik
32311
ab € 358,75*
Zubehör
Flügeltüren 2000 x 1000 (H x B), verschiedenschließend, RAL 7035 lichtgrau
SCHULTE Lagertechnik
32312
ab € 331,71*
Zubehör
Kreuzstreben-Set 750/1000, verzinkt
SCHULTE Lagertechnik
12690
ab € 6,08*
Zubehör
Längenriegel 1000 mm, verzinkt, für MULTIplus250- und MULTIplus330-Fachböden
SCHULTE Lagertechnik
13418
ab € 4,37*
Zubehör
Längenriegel 1000 mm, verzinkt, für MULTIplus85- und MULTIplus150-Fachböden
SCHULTE Lagertechnik
13449
ab € 4,36*
Zubehör
Längenriegel 1300 mm, verzinkt, für MULTIplus250- und MULTIplus330-Fachböden
SCHULTE Lagertechnik
13418-L
ab € 5,80*
Zubehör
Längenriegel 1300 mm, verzinkt, für MULTIplus85- und MULTIplus150-Fachböden
SCHULTE Lagertechnik
13450
ab € 5,73*
Zubehör
Längenriegel 750 mm, verzinkt, für MULTIplus250- und MULTIplus330-Fachböden
SCHULTE Lagertechnik
13417
ab € 3,75*
Zubehör
Längenriegel 750 mm, verzinkt, für MULTIplus85- und MULTIplus150-Fachböden
SCHULTE Lagertechnik
13448
ab € 3,75*
Zubehör
MULTIplus Doppel-Klemmfuß, verzinkt
SCHULTE Lagertechnik
15281
ab € 0,65*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen