| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C9147-20421 Herst.-Nr.: 20421 EAN/GTIN: 4004514265173 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Produktmerkmale • aus Polypropylen • abgestimmt auf Europalettenmaß • hohe Belastbarkeit bis zu 80 kg • optimierte Seitenwandkonstruktion und stabiler Rippenboden • mit Durchfassgriff an den Stirnseiten (ab Kastenhöhe 210 mm) • geeignet für Rollenbahnen • Etikettenrahmen an allen vier Seiten • temperaturbeständig von -20 ˚C bis +80 ˚C • beständig gegen Öle, Fette sowie die meisten Säuren und Laugen • lebensmittelecht und leicht zu reinigen • voll recyclebar Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 2.10 kg | Höhe: | 210.00 mm | Breite: | 400.00 mm | Farbe: | blau |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Kunststoffkiste, Stapelbehälter, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, transportstapelkasten l600xb400xh210mm pp, euro normbehälter, euro normbehälter blau |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |