| |
|
| Artikel-Nr.: C9147-20429 Herst.-Nr.: 20429 EAN/GTIN: 4004514265258 |
| |
|
| | |
| Produktmerkmale • aus Polypropylen • abgestimmt auf Europalettenmaß • hohe Belastbarkeit bis zu 80 kg • optimierte Seitenwandkonstruktion und stabiler Rippenboden • mit Durchfassgriff an den Stirnseiten (ab Kastenhöhe 210 mm) • geeignet für Rollenbahnen • Etikettenrahmen an allen vier Seiten • temperaturbeständig von -20 ˚C bis +80 ˚C • beständig gegen Öle, Fette sowie die meisten Säuren und Laugen • lebensmittelecht und leicht zu reinigen • voll recyclebar Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2.65 kg | Höhe: | 320.00 mm | Breite: | 400.00 mm | Farbe: | grau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Kunststoffkiste, Stapelbehälter, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, stapelkasten l600xb400xh320mm grau, euro normbehälter, euro normbehälter grau |
| | |
| |