Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Türtechnik
>
Tür-Verschlusssystem
>
Obentürschließer
>
Gleitschiene
>
Artikel
GEZE TS 3000 V Türschließer
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C9208-028348
Hersteller:
GEZE
Herst.-Nr.:
028348
EAN/GTIN:
4106030283485
Suchbegriffe:
Feuerschutz-Türschliesser
Gleitschiene
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Stufenlos von der Seite einstellbare Schließkraft. Schließgeschwindigkeit über Ventil von vorn einstellbar. Endschlag über Ventil von vorn einstellbar. Türschließer für rechts und links angeschlagene Türen verwendbar. Türschließer für Blatt- und Kopfmontage verwendbar. Geringer Montageaufwand durch wenig Einzelteile und schnelle Einstellung. Anwendungsbereiche: Feuer- und Rauchschutztüren. Rechte und linke Anschlagtüren. Anschlagtüren bis 1100 mm Flügelbreite. Türblatt- und Kopfmontage auf der Band- und Bandgegenseite.
Weitere Informationen:
Farbe:
silberfarbig
Breite:
46 mm
Höhe:
60 mm
Länge:
226 mm
Montageart:
Türblattmontage Bandseite | Kopfmontage Bandgegenseite | Türblattmontage Bandgegenseite | Kopfmontage Bandseite
Endschlag einstellbar:
Ja, über Ventil
Öffnungsdämpfung:
Nein
Schließgeschwindigkeit einstellbar:
Ja
Schließkraft einstellbar:
Ja, stufenlos
Schliesskraft:
EN 1 - 4
Flügelbreite (max.):
1100 mm
Gewicht:
1,605 kg
CE geprüft:
Ja
... >
Gleitschienentürschließer
>
1-flügelig
>
TS 3000 V
Weitere Suchbegriffe:
Türschließer
,
geze türschließer silber
,
gleitschiene
,
geze gleitschiene
,
Obenliegender Türschließer
,
GEZE
,
geze
Die besten Konditionen aller 28 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 58,80*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,65*
€ 93,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,81*
€ 90,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,42*
€ 86,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,04*
€ 83,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 63,56*
€ 75,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,80*
€ 69,97
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Glasklemmschuh
GEZE
014835
ab € 44,14*
Zubehör
Gleitschiene Türschließer TS 3/5000
GEZE
068221
ab € 14,86*
Zubehör
Montageplatte Türschließer
GEZE
135237
ab € 8,48*
Zubehör
Montageplatte Türschließer nach RAL
GEZE
011234
ab € 8,36*
Zubehör
Montageplatte Türschließer silberfarbig
GEZE
011230
ab € 3,44*
Zubehör
Montageplatte Türschließer weiß
GEZE
011233
ab € 4,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen