Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spindelantrieb E 350 N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
E 350 N - Spindelantrieb
E 350 N - Spindelantrieb
Artikel-Nr.:
     C9208-086151
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     086151
EAN/GTIN:
     4106030861515
Suchbegriffe:
Spindelantrieb (Oberlichtbeschlag)
Kompakte Bauweise. Vielseitig einsetzbar durch umfangreiches Konsolenprogramm. Robuste Ausführung mit mechanischer Lastabschaltung und Schutzart IP65. Anwendungsbereiche: Direktaussteller für natürliche Lüftung (230 V) im Fassaden- und Dachbereich. Einwärts und auswärts öffnende Fenster mit Kipp-, Klapp- und Drehflügeln. Montage an Holz-, Kunststoff- oder Metallfenstern.
Weitere Informationen:
Farbe:
EV1
Höhe:
40 mm
Tiefe:
47 mm
Länge:
1040 mm
Betriebstemperaturbereich:
-20 - 70 °C
Hublänge:
700 mm
Art der Hubverkürzung:
Werkseinstellung
Schutzart IP:
IP65
Gewicht:
2,964 kg
Druckkraft:
750 N
Zugkraft:
750 N
Anzahl Adern:
3 Adern
Länge Anschlusskabel:
2.5 m
Betriebsspannung:
230 V
CE geprüft:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Spindelantrieb, GEZE, geze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 373,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 445,93*
€ 530,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 445,74*
€ 530,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 427,04*
€ 508,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 411,34*
€ 489,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 373,22*
€ 444,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEZE
136186
ab € 44,05*
Zubehör
GEZE
084147
ab € 61,26*
Zubehör
GEZE
027223
ab € 71,91*
Zubehör
GEZE
027222
ab € 67,22*
Zubehör
GEZE
027218
ab € 65,79*
Zubehör
GEZE
083941
ab € 19,60*
Zubehör
GEZE
014499
ab € 10,03*
Zubehör
GEZE
133814
ab € 25,24*
Zubehör
GEZE
020879
ab € 43,86*
Zubehör
GEZE
020878
ab € 41,13*
Zubehör
GEZE
019032
ab € 39,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.