Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türschließer TS 3000 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEZE TS 3000 V Schließer
GEZE TS 3000 V Schließer
Artikel-Nr.:
     C9208-119583
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     119583
EAN/GTIN:
     4042938195836
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
obentürschließer geze
Größe EN 1-4 (ohne Gleitschiene und Hebel). Anwendungsbereiche: Feuer- und Rauchschutztüren. Rechte und linke Anschlagtüren. Anschlagtüren bis 1100 mm Flügelbreite. Türblatt- und Kopfmontage auf der Band- und Bandgegenseite.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz RAL 9005
Breite:
46 mm
Höhe:
60 mm
Länge:
226 mm
Montageart:
Türblattmontage Bandseite | Kopfmontage Bandgegenseite | Türblattmontage Bandgegenseite | Kopfmontage Bandseite
Endschlag einstellbar:
Ja, über Ventil
Öffnungsdämpfung:
Nein
Schließgeschwindigkeit einstellbar:
Ja
Schließkraft einstellbar:
Ja, stufenlos
Schliesskraft:
EN 1 - 4
Flügelbreite (max.):
1100 mm
Gewicht:
1,602 kg
CE geprüft:
Ja
Weitere Suchbegriffe: obentürschließer, Obenliegender Türschließer, GEZE, geze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,62*
€ 176,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,33*
€ 175,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,90*
€ 167,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,18*
€ 163,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,56*
€ 139,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEZE
135237
ab € 8,46*
Zubehör
GEZE
011234
ab € 8,35*
Zubehör
GEZE
011230
ab € 3,46*
Zubehör
GEZE
011233
ab € 4,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.