Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEZE Rauchmelder GC 152


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rauchmelder GC 152, GC 162 RWA
Rauchmelder GC 152, GC 162 RWA
Artikel-Nr.:
     C9208-139850
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     139850
EAN/GTIN:
     4042938398503
Suchbegriffe:
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
geze rauchmelder
rauchmelder
Optische Raucherkennung. Integrierte Alarmschwellennachführung für eine längere Lebensdauer. Integrierte Leitungsüberwachung. Selbstrückstellend. Geprüft nach EN 54-7. Anwendungsbereiche: Flexibel einsetzbar in allen GEZE Feststellanlagen FA GC 150. Zur frühzeitigen Detektion von Bränden in Feststellanlagen.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß RAL 9010
Montageart:
Decke
Schutzart IP:
IP54
Versorgungsspannung:
24 V DC
Gewicht:
0,188 kg
CE geprüft:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Brandschutzzubehör, GEZE, geze
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 104,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,70*
€ 168,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,12*
€ 159,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,28*
€ 146,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,57*
€ 138,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 112,80*
€ 134,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,46*
€ 124,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEZE
120503
ab € 7,05*
Zubehör
GEZE
116266
ab € 20,23*
Zubehör
GEZE
120880
ab € 55,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.