Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEZE Temperaturmelder GC 153


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Temperaturmelder GC 153, GC 163 RWA
Temperaturmelder GC 153, GC 163 RWA
Artikel-Nr.:
     C9208-139881
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     139881
EAN/GTIN:
     4042938398817
Suchbegriffe:
Hitzemelder
Thermo-Differenzialmelder
Wärmemelder
hitzemelder
Erkennung von Temperaturerhöhung. Integrierte Leitungsüberwachung. Selbstrückstellend. Geprüft nach EN 54-5. Anwendungsbereiche: Flexibel einsetzbar in allen GEZE Feststellanlagen FA GC 150. In staubbelasteten Umgebungen (nicht in Fluchtwegen).
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Montageart:
Decke
Schutzart IP:
IP54
Versorgungsspannung:
24 V DC
Gewicht:
0,19 kg
CE geprüft:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Brandschutzzubehör, GEZE, geze
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 134,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,23*
€ 220,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,57*
€ 211,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,18*
€ 198,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,28*
€ 184,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 150,28*
€ 178,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,27*
€ 159,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEZE
120503
ab € 6,97*
Zubehör
GEZE
116266
ab € 19,94*
Zubehör
GEZE
120880
ab € 55,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.