Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECline-Gleitschiene Türschließer TS 5000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ECline-Gleitschiene TS 5000
ECline-Gleitschiene TS 5000
Artikel-Nr.:
     C9208-143572
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     143572
EAN/GTIN:
     4042938435727
Suchbegriffe:
Gleitschiene
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
Öffnungsunterstützung für ein leichtes Öffnen und komfortables Begehen der Tür. Öffnungsunterstützung abschaltbar bei Türen mit Windbelastung oder Druckunterschieden. Einfach gegen die Standardgleitschiene austauschbar. Mit verschraubtem Gleitstein. Anwendungsbereiche: Barrierefreie Zugänge mit stark abfallendem Öffnungsmoment. Einflügelige Türen. Montage auf der Bandseite. Rechte und linke Anschlagtüren.
Weitere Informationen:
Farbe:
silberfarbig
Breite:
33 mm
Höhe:
30 mm
Länge:
452.5 mm
Gewicht:
0,84 kg
Weitere Suchbegriffe: obentürschließer geze, gleitschiene, Gleitschiene Türschließer, GEZE, geze
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,89*
€ 43,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,62*
€ 43,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,02*
€ 41,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,65*
€ 40,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,30*
€ 38,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,62*
€ 34,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEZE
154767
ab € 23,20*
Zubehör
GEZE
154766
ab € 28,72*
Zubehör
GEZE
148820
ab € 20,62*
Zubehör
GEZE
143640
ab € 128,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.