Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TS 5000 ECline Türschließer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEZE TS 5000 ECline Schließer
GEZE TS 5000 ECline Schließer
Artikel-Nr.:
     C9208-143640
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     143640
EAN/GTIN:
     4042938436403
Suchbegriffe:
Feuerschutz-Türschliesser
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
Stufenlos von vorn einstellbare Schließkraft. Optische Größenanzeige der Schließkraft sorgt für die richtige Einstellung. Schließgeschwindigkeit über Ventil von vorn einstellbar. Endschlag über Ventil von vorn einstellbar. Öffnungsdämpfung über Ventil von vorn einstellbar. Türschließer für rechts und links angeschlagene Türen verwendbar. Geringer Montageaufwand durch wenig Einzelteile und schnelle Einstellung. Barrierefrei nach DIN 18040 bis EN5 (1250 mm Flügelbreite). Anwendungsbereiche: Feuer- und Rauchschutztüren. Rechte und linke Anschlagtüren. Anschlagtüren bis 1250 mm Flügelbreite. Türblattmontage Bandseite und Kopfmontage Bandgegenseite. Barrierefreie Zugänge nach DIN 18040 bis EN5.
Weitere Informationen:
Farbe:
silberfarbig
Breite:
47 mm
Höhe:
60 mm
Länge:
287 mm
Montageart:
Türblattmontage Bandseite | Kopfmontage Bandgegenseite
DIN Richtung:
links / rechts
Endschlag einstellbar:
Ja, über Ventil
Öffnungsdämpfung:
Ja, hydraulisch einstellbar
Optische Schließkraftanzeige:
Ja
Schließgeschwindigkeit einstellbar:
Ja
Schließkraft einstellbar:
Ja, stufenlos
Schliesskraft:
EN 3 - 5
Flügelbreite (max.):
1250 mm
Gewicht:
2,296 kg
CE geprüft:
Ja
Weitere Suchbegriffe: geze türschließer silber, obentürschließer geze, obentürschließer, Obenliegender Türschließer, GEZE, geze
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 128,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,77*
€ 186,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,24*
€ 181,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,33*
€ 169,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,97*
€ 162,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,41*
€ 152,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEZE
143572
ab € 28,56*
Zubehör
GEZE
154767
ab € 23,08*
Zubehör
GEZE
154766
ab € 28,73*
Zubehör
GEZE
049240
ab € 24,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.