Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kettenantrieb Slimchain R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Slimchain 230 V
Slimchain 230 V
Slimchain 230 V Zubehör Kettenantrieb
Artikel-Nr.:
     C9208-182583
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     182583
EAN/GTIN:
     4042938825832
Suchbegriffe:
Fensterantriebe
Fensteröffner
Kettenantrieb
Kettenmotor
Schmale und dezente Optik integriert sich optimal in das Fassadendesign. Einfache und schnelle Montage mit dem Smart fix Montagesystem. Direkter 230 V Anschluss des Antriebs durch einen Anschlussterminal mit Kabelstecker. Verdeckte 230 V Kabeleinführung. Über Servicedeckel direkter Zugang auf die Elektronik zur Parametrierung. Stufenlos einstellbarer Antriebshub. Anwendungsbereiche: Natürliche Lüftung im Fassadenbereich. Einwärts und auswärts öffnende Fenster mit Kipp-, Klapp- und Drehflügeln. Auswärts öffnende Senk-Klapp-Fenster. Montage an Holz-, Kunststoff- oder Metallfenstern. Flügel-, Rahmen- oder integrierte Montage.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß RAL 9016
Höhe:
25 mm
Tiefe:
44 mm
Länge:
478 mm
Betriebstemperaturbereich:
-5 - 70 °C
Hublänge:
200 mm
Art der Hubverkürzung:
Einstellgerät;Werkseinstellung
Schutzart IP:
IP30
Gewicht:
1,432 kg
Zugkraft:
300 N
Anzahl Adern:
3 Adern
Länge Anschlusskabel:
2 m
Betriebsspannung:
230 V
CE geprüft:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 288,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,00*
€ 415,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 347,53*
€ 413,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 338,43*
€ 402,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 324,78*
€ 386,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,39*
€ 343,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEZE
131215
ab € 137,74*
Zubehör
GEZE
131216
ab € 150,35*
Zubehör
GEZE
131212
ab € 63,56*
Zubehör
GEZE
147061
ab € 17,42*
Zubehör
GEZE
147060
ab € 17,46*
Zubehör
GEZE
147063
ab € 21,80*
Zubehör
GEZE
147062
ab € 20,22*
Zubehör
GEZE
155878
ab € 14,77*
Zubehör
GEZE
118476
ab € 41,45*
Zubehör
GEZE
014499
ab € 10,03*
Zubehör
GEZE
133814
ab € 25,24*
Zubehör
GEZE
131210
ab € 69,85*
Zubehör
GEZE
131211
ab € 75,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.