Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kettenantrieb Slimchain L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Slimchain 230 V
Slimchain 230 V
Slimchain 230 V Zubehör Kettenantrieb
Artikel-Nr.:
     C9208-182589
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     182589
EAN/GTIN:
     4042938825894
Suchbegriffe:
Fensterantriebe
Fensteröffner
Kettenantrieb
Kettenmotor
Schmale und dezente Optik integriert sich optimal in das Fassadendesign. Einfache und schnelle Montage mit dem Smart fix Montagesystem. Direkter 230 V Anschluss des Antriebs durch einen Anschlussterminal mit Kabelstecker. Verdeckte 230 V Kabeleinführung. Über Servicedeckel direkter Zugang auf die Elektronik zur Parametrierung. Stufenlos einstellbarer Antriebshub. Anwendungsbereiche: Natürliche Lüftung im Fassadenbereich. Einwärts und auswärts öffnende Fenster mit Kipp-, Klapp- und Drehflügeln. Auswärts öffnende Senk-Klapp-Fenster. Montage an Holz-, Kunststoff- oder Metallfenstern. Flügel-, Rahmen- oder integrierte Montage.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß RAL 9016
Höhe:
25 mm
Tiefe:
44 mm
Länge:
628 mm
Betriebstemperaturbereich:
-5 - 70 °C
Hublänge:
500 mm
Art der Hubverkürzung:
Einstellgerät;Werkseinstellung
Schutzart IP:
IP30
Gewicht:
1,736 kg
Zugkraft:
300 N
Anzahl Adern:
3 Adern
Länge Anschlusskabel:
2 m
Betriebsspannung:
230 V
CE geprüft:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 330,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 399,88*
€ 475,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 398,96*
€ 474,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 384,26*
€ 457,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 369,05*
€ 439,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 330,15*
€ 392,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEZE
131215
ab € 137,73*
Zubehör
GEZE
131216
ab € 150,76*
Zubehör
GEZE
131212
ab € 63,72*
Zubehör
GEZE
147061
ab € 16,88*
Zubehör
GEZE
147060
ab € 17,11*
Zubehör
GEZE
147063
ab € 21,76*
Zubehör
GEZE
147062
ab € 19,89*
Zubehör
GEZE
155878
ab € 14,79*
Zubehör
GEZE
118476
ab € 41,69*
Zubehör
GEZE
014499
ab € 10,01*
Zubehör
GEZE
133814
ab € 25,37*
Zubehör
GEZE
131210
ab € 69,69*
Zubehör
GEZE
131211
ab € 75,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.